Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

tesa 04671-00051-10 04671-00051-10 Gewebeklebeband tesa® 04671 Neonpink (L x B) 25 m x 19 mm 25 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
TESA 4671, 19 mm x 25 m Pink
TESA 4671, 19 mm x 25 m Pink
Artikel-Nr.:
     102-1781302-BP
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04671-00051-10
EAN/GTIN:
     4042448165596
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
tesa® Gewebeklebeband

Neonpink
(L x B) 25 m x 19 mm


Technische Daten:
Herstellerfarbe: Neonpink · Inhalt: 25 m · Klebertyp: Kautschuk · Produkt-Art: Gewebeklebeband · Produktabmessung, Breite: 19 mm · Produktabmessung, Länge: 25 m · Serie (Klebebänder): tesa® 04671 · Trägermaterial: Acrylatbeschichtetes Zellwollgewebe · Typ (Hersteller-Typ): 04671-00051-10

Weitere Informationen:
Inhalt:
25 m
Herstellerfarbe:
Neonpink
Produktabmessung, Länge:
25 m
Produktabmessung, Breite:
19 mm
1c. Marke:
tesa
Farbe:
pink
Klebertyp:
Kautschuk
Serie (Klebebänder):
tesa® 04671
Typ (Hersteller-Typ):
04671-00051-10
Trägermaterial:
Acrylatbeschichtetes Zellwollgewebe
Produkt-Art:
Gewebeklebeband
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8
pro Rolle
€ 4,75*
ab € 4,85*
€ 5,66*
8
pro Rolle
€ 4,95*
ab € 4,95*
€ 5,68*
8
pro Rolle
€ 2,50*
ab € 5,42*
€ 6,22*
1
pro Rolle
€ 5,95*
ab € 5,06*
€ 6,34*
Lager 102
1
pro Rolle
€ 4,00*
ab € 7,17*
€ 8,56*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 8,56*
€ 9,93
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 7,17*
€ 8,32
pro Rolle
1 Rolle enthält 25 Meter (ab € 0,2868* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
04651-00533-00
ab € 35,75*
Ähnlich
tesa
04671-00050-10
ab € 4,96*
Ähnlich
tesa
04671-00052-10
ab € 4,86*
Ähnlich
tesa
04671-00049-10
ab € 4,84*
Ähnlich
tesa
04651-00507
ab € 57,78*
Ähnlich
tesa
04651-00512
ab € 31,97*
Ähnlich
tesa
04651-00513
ab € 41,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.