Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

HiWatch HWT-T310-VF Analog, AHD, HD-CVI, HD-TVI-Überwachungskamera 1280 x 720 Pixel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1780643-BP
Hersteller:
     HiWatch
Herst.-Nr.:
     HWT-T310-VF
EAN/GTIN:
     6954273663575
Suchbegriffe:
Domekamera
IR-Überwachungskamera
Alarmkamera
Farbkamera
Analog,AHD,HD-CVI,HD-TVI-Dome-Kamera 1280 x 720 Pixel HiWatch HWT-T310-VF, Außenbereich

1 MP CMOS Bildsensor
2.8 - 12 mm variable Brennweite
4-in-1 Videoausgang (TVI, AHD, CVI, CVBS)

Ausstattung:
EXIR 2.0 Smart-Infrarot für bis zu 24 m Nachtsicht

Technische Daten:
Auflösung (max.): 1280 x 720 Pixel · Ausgänge (Sicherheitstechnik): BNC · Brennweite: 2,8 - 12 mm · Einsatzort: Außenbereich · Gewicht: 450 g · IR-Reichweite (max.): 40 m · IR-Zusatzlicht: Ja · Kamera-Typ: Dome-Kamera · Lichtempfindlichkeit (mit IR): 0 lx · Lichtempfindlichkeit (ohne IR): 0.01 lx · Mikrofon: Nein · Produkt-Art: Überwachungskamera · Produktabmessung, Höhe: 105 mm · Produktabmessung, Ø: 120 mm · Schutzart: IP66 · Sensortyp (Sicherheitstechnik): CMOS · Signal-Standard: Analog,AHD,HD-CVI,HD-TVI · Videoüberwachung-Besonderheiten: mit IR-LEDs

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x H) 120 mm x 105 mm
Kamera-Typ:
Dome-Kamera
Produktabmessung, Ø:
120 mm
Produktabmessung, Höhe:
105 mm
Auflösung (max.):
1280 x 720 Pixel
1c. Marke:
HiWatch
Schutzart:
IP66
Brennweite:
2,8 - 12 mm
Sensortyp (Sicherheitstechnik):
CMOS
Signal-Standard:
Analog | AHD | HD-CVI | HD-TVI
Videoüberwachung-Besonderheiten:
mit IR-LEDs
Mikrofon:
Nein
IR-Reichweite (max.):
40 m
Lichtempfindlichkeit (ohne IR):
0.01 lx
Lichtempfindlichkeit (mit IR):
0 lx
Auflösung horizontal:
1280 Pixel
Auflösung vertikal:
720 Pixel
Ausgänge (Sicherheitstechnik):
BNC
Einsatzort:
Außenbereich
IR-Zusatzlicht:
Ja
Gewicht:
450 g
Produkt-Art:
Überwachungskamera
Weitere Suchbegriffe: Überwachungskamera, ir-überwachungskamera ip67, ir überwachungskamera, hiwatch überwachungskamera, HiWatch, HWT-T310-VF, Überwachungskameras, Überwachungstechnik
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 76,95*
€ 83,53*
€ 4,00*
ab € 69,94*
€ 83,53*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,53*
€ 99,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,14*
€ 96,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,66*
€ 93,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,95*
€ 91,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ABUS
VF1320
ab € 3,78*
Sonstiges
ABUS
VF1321
ab € 2,88*
Sonstiges
k.A.
PSC12010
ab € 16,33*
Sonstiges
Kash
607647
ab € 0,38*
Sonstiges
Pulsar
PSD12020
ab € 14,40*
Sonstiges
Sygonix
43127A
ab € 13,83*
Sonstiges
Sygonix
43127V
ab € 18,18*
Sonstiges
Sygonix
43150R
ab € 14,88*
Sonstiges
Sygonix
43522D
ab € 35,19*
Sonstiges
Sygonix
43522Q
ab € 22,53*
Sonstiges
Sygonix
43522X
ab € 27,06*
Sonstiges
Sygonix
43525X
ab € 44,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.