Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ICY BOX IB-183M2 M.2 SSD-Gehäuse USB-A (USB 3.0) 5 GBit/s M.2 SATA 2230, 2242, 2260, 2280 IB-183M2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1768113-BP
Hersteller:
     RaidSonic Technology
Herst.-Nr.:
     IB-183M2
EAN/GTIN:
     4250078164296
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
ICY BOX IB-183M2 M.2 SSD-Gehäuse USB-A (USB 3.0) 5 GBit/s M.2 SATA 2230,2242,2260,2280 IB-183M2

ICY BOX IB-183M2 SSD enclosure M.2Zoll Schwarz

Externes Gehäuse für M.2 SATA SSD
USB 3.0 Übertragungsgeschwindigkeit bis zu 5 Gbit/s
Für M.2 SATA SSD mit B-Key oder B+M-Key, 22x30/42/60/80 mm
Plug & Play und Hot Swap
Sandgestrahltes Aluminiumgehäuse
Windows, Mac 10.7.4 oder neuere Version

Es kommt nicht auf die Größe an
IB-183M2 ist ein besonders kleines SSD Gehäuse für eine M.2 SSD. Damit ist es möglich die kleinen Flitzer in ein externes Gehäuse einzubauen und überall hin mitzunehmen. Der USB 3.0 Anschluss sorgt außerdem für eine besonders hohe Übertragungsrate, so dass sich die SSD nicht langweilt.

Klein und schick
Die IB-183M2 ist ein Gehäuse für eine M.2 SSD. Es ist komplett aus Aluminium mit sandgestrahlter Oberfläche. Das sieht gut aus und bringt stabilität mit sich. Mit einer Größe von gerade mal 10x4 cm passt es in so gut wie jede Hosentasche.

Schnell unterwegs
Die IB-183M2 erreicht per USB 3.0 eine Datentransferrate von bis zu 5 Gbit/s. So braucht man nicht lange auf seine Daten warten.

Jetzt auch mobil speichern
SSDs im M.2 SATA Format eignen sich wegen ihrer geringen Größe und hohen Geschwindigkeit nicht nur für den Einbau in PCs und Laptops sondern auch für noch kleinere Geräte. Mit diesem SSD Gehäuse können die kleinen Flitzer nun auch sicher mitgenommen und per USB 3.0 überall verwendet werden.

Technische Daten:
Festplattenanschluss: M.2 SATA · Gewicht: 57 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Aluminium · Passend für (SSD): 2230,2242,2260,2280 · Produktabmessung, Breite: 99 mm · Produktabmessung, Höhe: 11 mm · Produktabmessung, Tiefe: 35 mm · Schnittstellen (Computer/Multimedia): USB-A (USB 3.0) · Stromversorgung (LOV): über USB · Unterstützte Festplattenkapazität max.: 8 TB · Übertragungsrate: 5 GBit/s

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 99 x 11 x 35 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
35 mm
Produktabmessung, Höhe:
11 mm
Produktabmessung, Breite:
99 mm
Passend für (SSD):
2230 | 2242 | 2260 | 2280
Festplattenanschluss:
M.2 SATA
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
USB-A (USB 3.0)
Material:
Aluminium
Stromversorgung (LOV):
über USB
Unterstützte Festplattenkapazität max.:
8 TB
Übertragungsrate:
5 GBit/s
Gewicht:
57 g
Produkt-Art:
M.2 SSD-Gehäuse
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,78*
ab € 11,28*
€ 15,05*
1
€ 4,00*
ab € 11,42*
€ 15,29*
1
€ 4,50*
ab € 11,48*
€ 15,31*
1 Tag
3
1
€ 4,45*
ab € 11,47*
€ 15,32*
Lager 102
40
1
Frei Haus
ab € 13,61*
€ 18,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,51*
€ 22,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,39*
€ 21,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,64*
€ 20,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,78*
€ 19,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,75*
€ 18,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,65*
€ 18,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,50*
€ 18,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Renkforce
RF-4402626
€ 15,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.