Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

celexon Expert HDMI-Funk-Set WHD30M - 4K


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     102-1766912-MU
Hersteller:
     Celexon
Herst.-Nr.:
     1091498
EAN/GTIN:
     4260094736735
Suchbegriffe:
Funk Videoübertragung
HDMI Funktübertragung
Wireless Display Adapter
Wireless Video-Erweiterung

Mit dem kabellosem HDMI Funkset  WHD30M - 4K von celexon können Sie Bild und Ton ohne lästige Verkabelung vom Abspielgerät auf Ihren Projektor oder Display übertragen.

Dabei ermöglicht das WHD30M - 4K als eines der wenigsten Funksysteme im Markt eine Auflösung von UHD (3840x2160).

Das Set ändert Bild und Ton Ihres Eingangs-Signals nicht ab, sondern sendet dieses nativ & verzögerungsfrei an den Empfänger. 

Der große Vorteil speziell für Unternehmen oder öffentliche Bereiche ist, dass der Anwender keinerlei Software installieren muss um den Sender einzusetzen. Einfach HDMI & USB anschließen und die Übertragung beginnt. Sender und Empfänger finden sich von allein.

Auch müssen so keine WLAN-Passwörter ausgetauscht werden, das WHD30M - 4K arbeitet völlig autark auf 60GHZ und stört so auch niemals Ihre vorhandenen WLAN-Netze. Sender & Empfänger kommen inkl. USB-Ladeadapter, können aber auch an jedem USB-Port mit 5V Spannung versorgt werden. Die meisten Projektoren und Displays haben USB-Ports, ebenso Laptops oder andere Abspielgeräte. So entfällt sogar die Stromverkabelung zur Steckdose, einfach Sender und Empfänger direkt am Gerät anschließen.

Durch die geringe Baugröße, 90 x 56 x 17mm (LxBxH) (Sender bzw. Empfänger, ohne Standfuß) fällt das Gerät optisch kaum auf.

Kurzinformationen

  • unterstützt Auflösungen von Full HD, WUXGA bis UHD (3840x2160)
  • TV-Formate 480i/576i bis UHD
  • 3D Video unterstützt bis 1080p/720p
  • WiHD 1.1 kompatibel
  • kompatibel mit HDMI 1.4b, HDCP 2.2
  • unterstützt Dolby True HD, DTS-HD Master Audio und LPCM digital Audio-Streams bis zu 7.1 Kanälen (HBR)
  • unkomprimierte High Definition Audio/Video Datenübertragung
  • nahezu keine Latenzen (near zero latency)
  • kabellose A/V Übertragung bis zu 30m (60GHZ) innerhalb eines Raumes
  • mehrere Empfänger an einem Sender möglich (durchschaltbar)
  • mehrere Sender an einem Empfänger möglich (durchschaltbar)
  • unterstützt CEC Kommandos

Lieferumfang

1x Sender, 1x Empfänger, 2x USB Ladeadapter, 2 x USB Ladekabel, Bedienungsanleitung

Weitere Suchbegriffe: funk videoübertragung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
617
Frei Haus
ab € 162,59*
€ 202,64*
Lager 102
15
Frei Haus
ab € 195,89*
€ 245,56*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 245,56*
€ 292,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,92*
€ 268,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,10*
€ 247,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,89*
€ 233,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.