Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Helukabel 22057-100 Gummischlauchleitung H05BQ-F 5 G 1 mm² Orange 100 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1764737-BP
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     22057-100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi
H05BQ-F
gummischlauchleitung 5g1,00
Bei mittlerer mechanischer Beanspruchung können diese Leitungen in trockenen, feuchten oder nassen Räumen verwendet werden, z. B. zum Anschluss landwirtschaftlicher oder gewerblicher Geräte, Heizgeräte, vorausgesetzt, es besteht keine Gefahr durch Berührung mit heißen Teilen oder durch Wärmestrahlung. Verwendet werden diese robusten, flexiblen Leitungen für elektrische Werkzeuge wie Bohrmaschinen, Handkreissägen, sowie für transportable Motoren und Maschinen in der Landwirtschaft, auf Baustellen, in Werften und in Tiefkühlanlagen. Auch für Handinspektionslampen.

Technische Daten:
Abgepackt: Ja · Ader-Identcode: nach DIN VDE 0293-308 · Anzahl Adern (Teil 1): 5 G · Außen-Durchmesser: 9.2 mm · Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung): 3 · Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz): 5 · Geschirmt: Nein · Halogenfrei: Nein · Herst.-Teilenr.: 22057-100 · Herstellerfarbe: Orange · Inhalt: 100 m · Isolationsmaterial: PUR · Kabel-Besonderheiten: kerbzäh,reißfest,öl- und abriebfest,UV-Beständig,Ozonbeständig · Kabeltyp: H05BQ-F · Leiteraufbau: Cu-Litze blank, nach DIN VDE 0295 Kl.5, feindrähtig, BS 6360 cl.5, IEC 60228 cl.5 · Meterware: Nein · Nennspannung: 500 V · Nennspannung U0: 300 V · Normen/Prüfzeichen: DIN VDE 0285-525-2-21 · Produkt-Art: Gummischlauchleitung · Prüfspannung(en): 2000 V · Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2): 5 G 1 mm² · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 1 mm² · RoHS-konform: Ja · Temperaturbereich, bewegt (max.): -40 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): 80 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): 90 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -50 °C · Typ (Hersteller-Typ): H05 BQ-F 5G1 mm²

Weitere Informationen:
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz):
5
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung):
3
Kabeltyp:
H05BQ-F
Inhalt:
100 m
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
5 G 1 mm²
Herstellerfarbe:
Orange
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
1 mm²
1c. Marke:
Helukabel
Halogenfrei:
Nein
Isolationsmaterial:
PUR
Kabel-Besonderheiten:
kerbzäh | reißfest | öl- und abriebfest | UV-Beständig | Ozonbeständig
Farbe:
orange
Herst.-Teilenr.:
22057-100
Typ (Hersteller-Typ):
H05 BQ-F 5G1 mm²
Nennspannung:
500 V
Außen-Durchmesser:
9.2 mm
Nennspannung U0:
300 V
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
90 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-50 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
-40 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
80 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
5 G
Abgepackt:
Ja
Leiteraufbau:
Cu-Litze blank, nach DIN VDE 0295 Kl.5, feindrähtig, BS 6360 cl.5, IEC 60228 cl.5
Prüfspannung(en):
2000 V
Normen/Prüfzeichen:
DIN VDE 0285-525-2-21
RoHS-konform:
Ja
Geschirmt:
Nein
Ader-Identcode:
nach DIN VDE 0293-308
Meterware:
Nein
Produkt-Art:
Gummischlauchleitung
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: gummischlauchleitung 5x6, gummischlauchleitung, Helukabel, 22057-100, H05 BQ-F 5G1 mm², ngmh11yö, helucontrol
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 154,01*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 1,5401* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 164,89*
€ 196,22
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 163,36*
€ 194,40
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 159,92*
€ 190,30
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 154,01*
€ 183,27
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.