Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Shuttle DH310 Mini-PC (HTPC) Intel Core i7 i7-8700 (6 x 3.2 GHz) 8 GB 240 GB Windows® 10 Pro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1763808-BP
Hersteller:
     Shuttle Computer
Herst.-Nr.:
     DH310 I7-8700 8GB 240SSD W10pro
EAN/GTIN:
     4053199574513
Suchbegriffe:
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
mini-PC
Shuttle DH310 I7-8700 8GB 240SSD W10pro

1.3 Liter kleines Gehäuse
Intel I7-8700 Coffe Lake CPU
8GB DDR4 Arbeitsspeicher / 240GB SSD
Windows 10 Prof komplett vorinstalliert

2 x COM Port (seriell)
2 x GB Lan Schnittstelle
Dualmonitorbetrieb möglich (HDMI u. DP)
24/7 geeignet
sehr leise (externes Netzteil)

Das Shuttle XPC slim DH310 ist ein robuster 1,3-Liter PC mit H310-Chipsatz für Intel LGA 1151v2 Desktop-Prozessoren der 8. Generation mit Codenamen "Coffee Lake". Es unterstützt den gleichzeitigen Betrieb von zwei Ultra HD Displays über HDMI 2.0 und Display Port und bietet Dual-Intel-Netzwerk und COM-Ports. Sein flaches Metallgehäuse mit VESA-Halterung, die vielfältigen Anschlussmöglichkeiten und der zuverlässige Betrieb bei bis zu 50 °C Umgebungstemperatur machen das DH310 ideal für professionelle Anwendungsbereiche wie zum Beispiel Digital Signage, POS, POI, Spielautomaten, Büro, Gesundheitswesen und Industrie.
Diese Konfiguration ist mit der sehr performanten Intel I7-8700 CPU, 8GB DDR4 Arbeitsspeicher und einer schnellen 240GB SSD ausgestattet.
Windows 10 Prof ist bereits fertig auf dem System vorinstalliert!
Einfach einschalten und loslegen!

Technische Daten:
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 2 x · Anzahl USB Typ A 2.0: 4 x · Anzahl USB Typ A 3.0: 4 x · Arbeitsspeicher / Typ: DDR4-RAM · Arbeitsspeicherkapazität: 8 GB · Betriebssystem / Version: Windows® 10 Pro · Gewicht: 2500 · Grafikkarten Typ: Intel UHD Graphics · Integriertes Laufwerk: Ohne Laufwerk · Leistung Netzteil: 90 W · Produkt-Art: Mini-PC (HTPC) · Produktabmessung, Breite: 165 mm · Produktabmessung, Höhe: 43 mm · Produktabmessung, Tiefe: 190 mm · Prozessor: Intel I7-8700 · Prozessor / Anzahl Kerne: 6 x · Prozessor / Generation: 8. Gen (Coffee Lake) · Prozessor / Model: i7-8700 · Prozessor / Serie: Intel Core i7 · Prozessor / Taktfrequenz: 3.2 GHz · Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.): 4.6 GHz · SSD 1 Anschluss: SSD SATA III (600 MB/s) · SSD 1 Kapazität: 240 GB · SSD 1 Typ: SSD · SSD Kapazität (Gesamt): 240 GB · Schnittstellen (Computer/Multimedia): HDMI®,DisplayPort,USB 2.0,USB 3.0,SD,Mikrofon (3.5 mm Klinke),Kopfhörer (3.5 mm Klinke),LAN (10/100/1000 MBit/s),Seriell (9pol.) · Schnittstellen: DisplayPort: 1 x · Schnittstellen: HDMI: 1 x · Schnittstellen: seriell: 2 x · Unterstützte Speicherkarten: SD,SDHC · Weitere technische Daten: 24/7 geeignet

Lieferumfang:
PC, Anleitung, Netzteil

Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Produktabmessung, Tiefe:
190 mm
Produktabmessung, Höhe:
43 mm
Produktabmessung, Breite:
165 mm
Integriertes Laufwerk:
Ohne Laufwerk
SSD 1 Typ:
SSD
SSD Kapazität (Gesamt):
240 GB
Grafikkarten Typ:
Intel UHD Graphics
Gehäuse:
Shuttle DH310
Schnittstellen: DisplayPort:
1 x
Schnittstellen: HDMI:
1 x
Prozessor / Anzahl Kerne:
6 x
Anzahl USB Typ A 2.0:
4 x
Anzahl USB Typ A 3.0:
4 x
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
HDMI® | DisplayPort | USB 2.0 | USB 3.0 | SD | Mikrofon (3.5 mm Klinke) | Kopfhörer (3.5 mm Klinke) | LAN (10/100/1000 MBit/s)
PC-Besonderheiten:
Betriebssystem auf SSD | Integrierte SSD | Kensington Lock
Prozessor / Generation:
8. Gen (Coffee Lake)
Prozessor / Serie:
Intel Core i7
Unterstützte Speicherkarten:
SD | SDHC
Mainboard:
Shuttle
Mainboard-Steckplätze:
1x m.2 Sata
Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.):
4.6 GHz
Betriebssystem / Version:
Windows® 10 Pro
Leistung Netzteil:
90 W
Prozessor:
Intel I7-8700
Prozessor / Taktfrequenz:
3.2 GHz
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
2 x
Schnittstellen: seriell:
2 x
Arbeitsspeicherkapazität:
8 GB
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR4-RAM
SSD 1 Kapazität:
240 GB
SSD 1 Anschluss:
SSD SATA III (600 MB/s)
Prozessor / Model:
i7-8700
Gewicht:
2500
Produkt-Art:
Mini-PC (HTPC)
Weitere Suchbegriffe: miniPC, Nettop, PC-Komplettsystem, shuttle komplettsystem, komplett-pc, Shuttle, DH310 I7-8700 8GB 240SSD W10pro, DH310, dh310
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 849,44*
€ 849,44*
Frei Haus
ab € 808,45*
€ 851,18*
Frei Haus
ab € 916,50*
€ 916,50*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 849,44*
€ 1.010,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Brennenstuhl
1150610314
ab € 11,77*
Sonstiges
Brennenstuhl
1150610318
ab € 18,27*
Sonstiges
Cherry
JK-1600DE-2
ab € 26,84*
Sonstiges
Microsoft
PN7-00003
ab € 18,49*
Sonstiges
Microsoft
79G-05056
ab € 103,17*
Sonstiges
3M
7000081613
ab € 36,40*
Sonstiges
Conrad Electronic
1234385
ab € 13,44*
Sonstiges
Iiyama
GB2530HSU-B1
ab € 123,65*
Sonstiges
Iiyama
B2283HS-B3
ab € 114,98*
Sonstiges
Iiyama
B2791QSU-B1
ab € 231,73*
Sonstiges
Logitech
920-003056
ab € 21,65*
Sonstiges
Logitech
920-008168
ab € 27,34*
Sonstiges
Logitech
910-003726
ab € 17,57*
Sonstiges
Logitech
910-004909
ab € 17,71*
Sonstiges
Kensington
62384
ab € 6,73*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.