| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1763640-BP Herst.-Nr.: 4-910 EAN/GTIN: 4250838515016 |
| |
|
| | |
| Bernstein Tools 4-910 Reparaturset 47teilig
Präzisions-Reparaturset
47-teiliges Präzisions-Reparaturset im praktischen Kunststoffkoffer.
Technische Daten: Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 47teilig
Lieferumfang: Kunststoffkoffer schwarz mit Schaumeinlage 180 x 172 x 44 mm · Saugnapf-Öffner Ø 42 mm · Öffnungswerkzeug 120 mm · Stumpfe ESD-Pinzette 124 mm · Magnetischer ESD-Bit-Schraubendreher 80 mm aus Aluminium mit Drehkappe und Verlängerung 110 mm · 42 Bits in folgenden Größen: Schlitz 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0. Kreuzschlitz PH 000, 00, 0, 1. Torx T3, T4, T5. Torx Security T6, T7, T8, T9, T10, T15. Dreieck 1.6, 2.0, 2.2, 2.3. Tri-Point 0, 1. Quadrat S0, S1. Sechskant 0.9, 1.3, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0. Pentalobe P2, P5, P6. Steckschlüssel 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0. SIM-Eject-Bit.
Weitere Informationen: | | Marke: | Bernstein Tools | Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): | 47teilig | Produkt-Art: | Reparaturset |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lötkreuzpinzette, Phillips-ESD-Schraubendreher-Satz, Phillips-Uhrmacher-Schraubendreher-Satz, Phillips-VDE-Schraubendreher-Satz, Präzisionspinzetten-Sets, Präzisionspinzettensets, Schlitz-ESD-Schraubendreher-Satz, Schlitz-Uhrmacher-Schraubendreher-Satz, Schlitz-VDE-Schraubendreher-Satz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, TORX-Bit-Satz, TORX-ESD-Schraubendreher-Satz, TORX-Schraubendreher-Satz, TORX-VDE-Schraubendreher-Satz, Uhrmacherschraubendrehersatz, Uhrmacherschraubendreherset, Vierkant-Bit-Satz, phillips-uhrmacher-schraubendreher satz, Bernstein Tools, 4-910, werkzeug-set, werkzeug-satz, werkzeug-sortiment |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 47,65* | € 64,12* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 49,83* | € 64,13* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,95* | ab € 50,29* | € 64,59* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 58,06* | € 74,26* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 56,82* | € 75,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|