Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennenstuhl CEE Stromverteiler 1153650 400 V 16 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1763482-BP
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1153650
EAN/GTIN:
     4007123075522
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Brennenstuhl CEE Stromverteiler 1153650 400 V 16 A

Kompakter Kleinstromverteiler BKV 2/4 T IP44

Stromstation 16A mit stabilem, schlagfestem Kunststoffgehäuse ideal für den robusten Einsatz auf Baustellen
Stromverteiler mit 2 CEE -Steckdosen, 4 Schutzkontakt -Steckdosen (Schutzkontakt -Steckdosen auf allen 3 Phasen verteilt) und einer Anschlusssteckdose
Stromverteiler 16A mit praktischem Tragegriff perfekt für den Transport
Baustromverteiler ist dank ölbeständigem Gummikabel für die ständige Verwendung im Außenbereich geeignet

Der Baustromverteiler von Brennenstuhl besticht durch seine Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Er ist extrem robust und eignet sich ideal für den Baustelleneinsatz oder allgemein für den Industrie- und Handwerksbereich. Der stabile, schlagfeste und spritzwassergeschützte Stromverteiler mit Kunststoffgehäuse kann außerdem dank ölbeständigem Kabel dauerhaft in Außenbereichen eingesetzt werden. Zudem überzeugt der Baustromverteiler durch folgende Eigenschaften:

* Ideal für den harten Einsatz
* Schutzart: IP44
* Steckdosen: 2x CEE 400V/16A, 4x 230V Schutzkontakt Steckdosen
* Kabellänge: 2m
* Kabelqualität: Gummi-Neopren
* Kabelbezeichnung: H07RN-F 5G1,5
* Maximale Strombelastbarkeit: 16 A

Ausstattung:
Stabiles, schlagfestes Kunststoffgehäuse · Ölbeständiges Gummikabel.

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): CEE-Stecker 16 A 5polig · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): CEE-Kupplung 16 A 5polig,Schutzkontakt-Kupplung · Anzahl CEE Kupplungen: 2 · Anzahl Schutzkontakt-Steckdosen: 4 · Ausgänge: 2x CEE-Kupplung 400 V/16 A 5-polig · 4x Schutzkontakt-Kupplung 230 V/16 A · Ausgänge (CEE Verteiler): CEE-Kupplung 16 A 5polig,Schutzkontakt-Kupplung · Eingänge: CEE-Stecker 400 V/16 A 5-polig · Eingänge (CEE Verteiler): CEE-Stecker 16 A 5polig · Gewicht: 1.75 kg · Herstellerfarbe: Grau,Schwarz,Rot,Blau · Kabel-Typ nach DIN/VDE: H07RN-F 5G 1,5 mm² · Kabellänge: 2.00 m · Nenn-Ausgangsspannung: 400 V · Nenn-Eingangsspannung: 400 V · Nenn-Eingangsstrom: 16 A · Polzahl (num): 5 · Produktabmessung, Breite: 250 mm · Produktabmessung, Höhe: 210 mm · Produktabmessung, Tiefe: 285 mm · Schutzart: IP44

Lieferumfang:
CEE Stromverteiler,Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Kabellänge:
2.00 m
Kabel-Typ nach DIN/VDE:
H07RN-F 5G 1|ツ|5 mm²
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 250 x 210 x 285 mm
Herstellerfarbe:
Grau | Schwarz | Rot | Blau
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
CEE-Stecker 16 A 5polig
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
CEE-Kupplung 16 A 5polig | Schutzkontakt-Kupplung
Produktabmessung, Tiefe:
285 mm
Produktabmessung, Höhe:
210 mm
Produktabmessung, Breite:
250 mm
Marke:
Brennenstuhl
Anzahl CEE Kupplungen:
2
Schutzart:
IP44
Farbe:
grau | schwarz | rot | blau
Eingänge (CEE Verteiler):
CEE-Stecker 16 A 5polig
Ausgänge (CEE Verteiler):
CEE-Kupplung 16 A 5polig | Schutzkontakt-Kupplung
Nenn-Eingangsstrom:
16 A
Nenn-Eingangsspannung:
400 V
Nenn-Ausgangsspannung:
400 V
Polzahl (num):
5
Anzahl Schutzkontakt-Steckdosen:
4
Ausgänge:
2x CEE-Kupplung 400 V/16 A 5-polig · 4x Schutzkontakt-Kupplung 230 V/16 A
Eingänge:
CEE-Stecker 400 V/16 A 5-polig
Gewicht:
1.75 kg
Produkt-Art:
CEE Stromverteiler
Angebote (28)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 49,0375*
€ 59,6475*
2 Tage
2
€ 6,90*
ab € 51,27*
€ 62,34*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 54,26*
€ 65,69*
€ 4,00*
ab € 54,24*
€ 66,29*
Lager 102
32
Frei Haus
ab € 59,84*
€ 72,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,08*
€ 85,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,57*
€ 83,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,64*
€ 79,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,84*
€ 77,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,77*
€ 75,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 59,84*
€ 71,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.