Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berger & Schröter MG984G-30M Wildkamera 30 Megapixel Black LEDs, Fernbedienung, No-Glow-LEDs


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1763162-BP
Hersteller:
     Berger & Schröter
Herst.-Nr.:
     31891
EAN/GTIN:
     4042504318911
Suchbegriffe:
Fernbedienung Bewegungsmelder
Wildkamera
berger & schröter wildkamera
fernbedienung bewegungsmelder
Berger & Schröter MG984G-30M Wildkamera 30 Megapixel Black LEDs,Fernbedienung,No-Glow-LEDs,Tonaufzeichnung,GSM-Modul,4G Bildübertragung Camouflage

Berger & Schröter MG984G-30M Wildkamera

4G/LTE
30 Mio. Pixel (14 MP CMOS sensor)
1080 P FHD Videos
7,62 cm (3") großes TFT Bildschirm

4G/LTE Funk Wild-Kamera mit PIR Bewegungssensor, unsichtbare LED's, 30 Mio.-Pixel (14 MP CMOS Sensor), 1080P FHD Videos, 3'' TFT Bildschirm. Lassen Sie die Fotos auf Ihr Handy per 4G/LTE als email auf den PC oder per MMS / GPRS versenden (Videos können nur bis 10MB verse­ndet werden). Mit langer Antenne! Infrarotreichweite ca. 30 m! IR Ausleuchtung bis ca. 25 m! Kamera-Einstellung per Computer, Fernbedienung: 1 Foto bei MMS oder email-Versand bzw. bis 6 Fotos. Videos 5-180 Sek., Videos mit Tonaufnahme! Lautsprecher z. B. für Elektronischen Lockruf, Technische Daten: Automatischer Weißabgleich, Objektivbrennweite 2,4; Blickwinkel 60°; PIR Bewegungsmelder bis 30 m, 3'' TFT Bildschirm, USB Kabel, Gurtband für Befestigung. Maße ca. LxBxH = 140x90x60 mm, Gewicht ca. 300 g. Betrieb über 8 Stück Alkali Mignon Batterien (AA, nicht im Lieferumfang), Energieverbrauch kleiner 7mAh/Tag. Kartenschacht für: SD Karte bis 32 GB und SIM Karte

Technische Daten:
Auflösung Pixel: 30 Megapixel · Auflösung Video optisch: 1080 x 720 Pixel · Blitzreichweite (max.): 25 m · Gewicht: 300 g · Herstellerfarbe: Camouflage · Produktabmessung, Breite: 140 mm · Produktabmessung, Höhe: 90 mm · Produktabmessung, Tiefe: 60 mm · Sensor-Auflösung: 14 Megapixel · Sensor-Typ: CMOS · Speicherkapazität: 32 GB · Stromversorgung: Mignon-Batterie (8x), bitte separat bestellen · Unterstützte Speicherkarten: SD · Wasserdicht (Details): Ja · Wildkamera-Besonderheiten: Black LEDs,Fernbedienung,No-Glow-LEDs,Tonaufzeichnung,GSM-Modul,4G Bildübertragung

Lieferumfang:
Wildkamera,Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 140 x 90 x 60 mm
Herstellerfarbe:
Camouflage
Produktabmessung, Tiefe:
60 mm
Produktabmessung, Höhe:
90 mm
Produktabmessung, Breite:
140 mm
Marke:
Berger & Schröter
Farbe:
mehrfarbig
Unterstützte Speicherkarten:
SD
Wildkamera-Besonderheiten:
Black LEDs | Fernbedienung | No-Glow-LEDs | Tonaufzeichnung | GSM-Modul | 4G Bildübertragung
Speicherkapazität:
32 GB
Blitzreichweite (max.):
25 m
Wasserdicht (Details):
Ja
Auflösung Video optisch:
1080 x 720 Pixel
Auflösung Pixel:
30 Megapixel
Sensor-Auflösung:
14 Megapixel
Sensor-Typ:
CMOS
Stromversorgung:
Mignon-Batterie (8x)|ツ| bitte separat bestellen
Gewicht:
300 g
Produkt-Art:
Wildkamera
Weitere Suchbegriffe: Berger & Schröter, 31891, MG984G-30M, fotofalle, wildbeobachtung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 210,69*
€ 273,71*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 223,66*
€ 273,72*
6 Tage
5
Frei Haus
ab € 358,21*
€ 424,34*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 273,72*
€ 325,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 265,01*
€ 315,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 256,12*
€ 304,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 247,29*
€ 294,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 223,66*
€ 266,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,55*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.