Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Sygonix SY-3525976 SY-36ND Tresor Zahlenschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1762988-BP
Hersteller:
     Sygonix
Herst.-Nr.:
     SY-3525976
EAN/GTIN:
     4053199571109
Suchbegriffe:
Kleintresor
Möbeleinbautresor
Möbeleinsatztresor
Möbeltresor
Elektronischer Tresor

Stahlblechgehäuse
LCD-Display
8-stelliger Code einstellbar

Der Tresor dient zur Aufbewahrung von Wertgegenständen. Er verfügt über ein stabiles Stahlblechgehäuse und kann entweder an einer Wand oder auf einer stabilen Oberfläche befestigt werden. Der Betrieb erfolgt über 4 Batterien vom Typ AA/Mignon. Über die mitgelieferten Schlüssel kann der Tresor auch bei leeren Batterien geöffnet werden.

Technische Daten:
Anzahl der Fachböden: 1 · Gewicht: 7.5 kg · Herstellerfarbe: Grau · Innenmaß Breite: 345 mm · Innenmaß Höhe: 245 mm · Innenmaß Tiefe: 190 mm · Produkt-Art: Tresor · Produktabmessung, Breite: 350 mm · Produktabmessung, Höhe: 250 mm · Produktabmessung, Tiefe: 250 mm · Schloss-Typ: Zahlenschloss · Stromversorgung (LOV): batteriebetrieben · Volumen: 16 l · Weitere technische Daten: Wandstärke Gehäuse: 1,5 mm · Wandstärke Tür: 4 mm · Türausschnitt:183 x 240 mm (H x B)

Lieferumfang:
Elektronischer Tresor,2 x Sicherheitsschlüssel,4 x Schraube,4 x Unterlegscheibe,1 x Filzmatte,1 x externes Batteriefach,Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 350 x 250 x 250 mm
Volumen:
16 l
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Tiefe:
250 mm
Produktabmessung, Höhe:
250 mm
Produktabmessung, Breite:
350 mm
1c. Marke:
Sygonix
Anzahl der Fachböden:
1
Innenmaß Tiefe:
190 mm
Innenmaß Höhe:
245 mm
Innenmaß Breite:
345 mm
Farbe:
grau
Schloss-Typ:
Zahlenschloss
Stromversorgung (LOV):
batteriebetrieben
Gewicht:
7.5 kg
Produkt-Art:
Tresor
Weitere Suchbegriffe: kleintresor, Sygonix, SY-3525976, SY-36ND, Diebstahlsicherung, Safe
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
177
Frei Haus
ab € 53,23*
€ 59,45*
€ 4,00*
ab € 54,21*
€ 60,98*
€ 3,50*
ab € 55,22*
€ 61,74*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,45*
€ 70,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,99*
€ 69,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,55*
€ 66,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,43*
€ 64,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,23*
€ 63,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.