Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-1762758-BP Herst.-Nr.: DN-91420 EAN/GTIN: 4016032280804 |
| |
|
|  |  |
 | Digitus DN-91420 10 Zoll Patchbox-Rahmen Schwarz (RAL 9005)
Digitus Modulares Patch Panel, geschirmt 12-Port, Blank, 1HE, 254mm (10") Rack Mount Farbe schwarz RAL 9005
Modular Patch Panel, geschirmt, 12-Port Blank, 1HE, 254 mm (10") Rack Mount, schwarz RAL 9005 Geeignet für geschirmte und ungeschirmte DIGITUS® Keystone Module und Kupplungen Robustes Stahlgehäuse Zusätzliche Kabelfixierung auf Befestigungsschiene möglich
Das DIGITUS® 12-Port Patch Panel ist für den Einbau in 10Zoll Wandgehäusen oder Schränken geeignet und kann geschirmte oder ungeschirmte Keystone Module aufnehmen. Auf der hinteren Schiene lassen sich die Netzwerkkabel mittels Kabelbindern zusätzlich fixieren. Das Patch Panel ist aus robustem, kaltgewalztem Stahl gefertigt und wird in der Farbe Schwarz (RAL 9005) geliefert. Zusätzlich lässt sich das Patch Panel durch ein Erdungskabel (nicht im Lieferumfang enthalten an vorhandene Schutzleiter (PE) anschliessen.
Technische Daten: Herstellerfarbe: Schwarz (RAL 9005) · Höheneinheiten (HE): 1 HE · Material: Stahl · Passend für Netzwerkschrank (Zoll): 10 Zoll · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 254 mm · Produktabmessung, Höhe: 44 mm · Produktabmessung, Länge: 110 mm
Weitere Informationen:  |  | Herstellerfarbe: | Schwarz (RAL 9005) | Anschlusstechnik: | Keystone Modul | Produktabmessung, Höhe: | 44 mm | Produktabmessung, Länge: | 110 mm | Produktabmessung, Breite: | 254 mm | Höheneinheiten (HE): | 1 HE | Passend für Netzwerkschrank (Zoll): | 10 Zoll | Material: | Stahl | Netzwerk-Spezifikation: | Unbestückt | Patchpanel Ausführung: | Unbestückt | Plastikfreie Verpackung: | Plastikfreie Verpackung | Produkt-Art: | Patchbox-Rahmen |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: modulare patchpanel, 04016032280804, Digitus, DN-91420, 10 Zoll Netzwerkschrank Zubehör |
|  |  |
|  |  | Angebote (21) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,98* | ab € 7,04* | € 9,47* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,78* | ab € 7,05* | € 9,48* |  |  |  | | 17 Tage |  | | 1 |  | € 7,90* | ab € 7,07* | € 9,51* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,00* | ab € 7,15* | € 9,67* |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 10,43* | € 14,17* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|