Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-1762752-MU Herst.-Nr.: DN-93909 EAN/GTIN: 4016032431268 |
| |
|
|  |  |
 | CAT 6A CAT Verbinder (Kupplung für Feldanwendungen), 500 MHz Die DIGITUS Professional Kupplung für Feldanwendungen dient dem Verbinden bzw. Verlängern von Twisted Pair Kabeln. Technische Daten: - Übertragungseigenschaft: Kategorie 6A, Klasse EA
- Anwendungsbereiche: Bis zu 500 MHz, 10GBase-T
- Passend für Kabel AWG 22-26 Durchschnitt
- Gehäuse: Zinklegierung
- Kontakte: Vernickelt
- geschirmt
- Keystone Design
- Belegung: 1:1
- Betriebstemperatur: -10 °C bis +60 °C
- Kategorie: CAT 6A
Weitere Informationen:  |  | Kategorie: | CAT 6A |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (23) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,80* | ab € 2,69* | € 3,66* |  |  |  | | 6 Tage |  | | 1 |  | € 9,90* | ab € 2,83* | € 3,84* |  |  |  | | 24 Tage |  | | 1 |  | € 5,50* | ab € 2,84* | € 3,86* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,78* | ab € 2,96* | € 4,02* |  |  |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | € 7,90* | ab € 3,41* | € 4,77* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |  | ab € 18,00* | € 4,95* |  | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|