Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS CAT 6A Feldstecker, STP mit Staubschutzkappe, Knickschutz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     102-1762751-MU
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DN-93631
EAN/GTIN:
     4016032392231
Suchbegriffe:
Patch-Kabel
Patchkabel
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker

CAT 6A Feldstecker, STP mit Staubschutzkappe, Knickschutz

Der DIGITUS® CAT 6A Stecker für Feldmontage ist ein moderner und hochwertiger RJ45-Stecker, der sich nicht nur durch die super einfache Anwendbarkeit auszeichnet, sondern dem Feldkonfektionär bei jedem Einsatz stets zuverlässig und zeitsparend zur Seite steht. Die schnelle Montage in nur 60 Sekunden ganz ohne Spezialwerkzeug, sowie die enorme Flexibilität, macht ihn zur perfekten Wahl an allen Einsatzorten. Er eignet sich für sämtliche Netze, von Voice bis 10 Gigabit Ethernet. Zufriedene Kunden durch schnelle und kostensparende Installation, Reparatur und Wartung, sind die logische Folge dieses innovativen RJ45-Steckers. Warum kompliziert, wenn´s auch einfach geht? Überzeugen Sie sich selbst!

Technische Daten:

  • Vormontierte Schutzkappe
  • Robustes Zinkdruckgussgehäuse
  • 360° Kontaktierung des Kabelschirms für verbesserten EMV Schutz
  • In 60 Sekunden und ohne Spezialwerkzeug konfektionierbar
  • Optimiert für den Feldeinsatz, auch unter schwierigen Bedingungen
  • Sichere Übertragung auch bei Störungen von außen
  • Ideal für Reparatur und Erweiterung von Netzwerken
  • Leiterquerschnitte AWG 27/7-22/7, AWG 24/1-22/1
  • Aderdurchmesser: 0.85 - 1.6 mm
  • Kabelaußendurchmesser: 5,0-9,0 mm
  • Abmessungen (B x H x T): 12,5 x 13,0 x 45,0 mm
  • Gewicht: 78 g
  • Thermische und klimatische Eigenschaften:
  • Betriebstemperatur: -40 °C bis +80 °C
  • Elektrische Eigenschaften:
  • Strombelastbarkeit bei 50 °C: 1 A
  • PoE+ gemäß IEEE 802.3at: Geeignet für Power over Ethernet+
  • Normen:
  • Gigabit Ethernet gemäß IEEE 802.3
  • 10 Gigabit Ethernet gemäß IEEE 802.3an: Geeignet für 10 Gigabit Ethernet
  • Kategorie: CAT 6A
Weitere Informationen:
Kategorie:
CAT 6A
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 4,21*
€ 5,48*
1
pro Stück
€ 4,50*
ab € 4,23*
€ 5,51*
22 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 4,25*
€ 5,54*
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,34*
€ 5,69*
Lager 102
1651
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,38*
€ 8,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.