Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce RF-3525042 19 Zoll Netzwerkschrank-Kabelführung 1 HE Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1762521-BP
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-3525042
EAN/GTIN:
     4053199576920
Suchbegriffe:
19 Zoll Kabelbügel
19 Zoll Rangierbügel
19" Kabelbügel
19" Rangierbügel
Renkforce RF-3525042 19 Zoll Netzwerkschrank-Kabelführung 1 HE Schwarz

renkforce 48,26 cm (19") Rangierpanel mit 5 Kabelführungsbügeln 1 HE

Horizontales Rangierpanel/Kabelführungspanel mit 5 Bügeln
Kabelführungsbügel aus Stahl für eine saubere Kabelorganisation innerhalb des Netzwerkschranks
Zum Rackeinbau in einen 48,3 cm (19 Zoll) Netzwerk- oder Serverschrank
Ausführung: 1 HE
Vorgefertigte Befestigungslöcher inkl. 4 Käfigmuttern-Sätze
Integrierte Kabeldurchführungen für sauberes Kabelmanagement

Ordnung für jedermann
Dank des renkforce Rangierpanels setzen Sie dem Kabelchaos ein Ende: Horizontal verlaufende Kabel werden dank den fünf Kabelführungsbügeln gebündelt und sorgen für eine klare Struktur und Ordnung innerhalb des Netzwerk- oder Serverschrankes.
Dank den vier integrierten Kabeldurchführungen können Sie ganz einfach Kabel und Leitungen zu den jeweiligen Komponenten innerhalb des Schrankes verlegen. So bleibt dieser immer sauber und aufgeräumt.

Genormte Größe
Durch die genormte 48,26 cm (19 Zoll) Breite ist das Rangierpanel universal für Schränke jedes Herstellers passend.

Enorme Stabilität
Wackelnde Rangierpanels gehören der Vergangenheit an. Das Rangierpanel aus Stahl und einer Dicke von 1,5 mm bietet eine optimale Stabilität.

Kinderleichte Anbringung
Durch die bereits vorgefertigen Befestigungslöcher und den beiliegenden Käfigmuttern-Sätzen lässt sich das Rangierpanel auch von Anfängern ohne besondere Vorkenntnisse anbringen. So sparen Sie sich extra Montagepersonal.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz · Höheneinheiten (HE): 1 HE · Material: Walzstahl · Passend für Netzwerkschrank (Zoll): 19 Zoll · Produktabmessung, Breite: 44.5 cm · Produktabmessung, Höhe: 52 mm · Produktabmessung, Länge: 483 mm

Lieferumfang:
19" Rangierpanel,4 x Käfigmutternsatz

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 483 mm x 44.5 cm x 52 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
52 mm
Produktabmessung, Länge:
483 mm
Produktabmessung, Breite:
44.5 cm
Höheneinheiten (HE):
1 HE
Passend für Netzwerkschrank (Zoll):
19 Zoll
Material:
Walzstahl
Produkt-Art:
Netzwerkschrank-Kabelführung
Weitere Suchbegriffe: Rangierbügel, 19 Zoll Rangierpanel, 19" Rangierpanel, Rangierpanel, rangierpanel schwarz, 19 zoll kabelbügel, 04053199576920, Renkforce, RF-3525042
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 10,36*
€ 15,11*
Lager 102
234
1
Frei Haus
ab € 10,43*
€ 15,12*
3
€ 6,95*
ab € 13,63*
€ 19,07*
7 Tage
234
2
€ 6,99*
ab € 15,56*
€ 21,62*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,12*
€ 17,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,11*
€ 17,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,29*
€ 17,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.