Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Optikhalterung Weiß Anzahl LEDs (max.): 3 Für LED: Luxeon® Star Hexagon Barthelme 63100420


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-176223-BP
Hersteller:
     Barthelme
Herst.-Nr.:
     63100420
EAN/GTIN:
     4021553730714
Suchbegriffe:
4021553730714
Barthelme
63100420
high-power-led optik
3fach-Halter für 20 mm-Direktoptik

Zur Montage von 3 Direktoptiken 20 mm für Luxeon® Star Hexagon.

Technische Daten:
Anzahl LEDs (max.): 3 · Farbe: Weiß · Für LED: Luxeon® Star Hexagon · RoHS-konform: Ja · Zubehör-Typ (Optoelektronik): Optikhalterung

Hinweis:
Lieferung erfolgt ohne Optik und LED (bitte separat bestellen).
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,91*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.