Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sunset 15544 WG 1200 Windgenerator Leistung (bei 10m/s) 100 W 12 V, 24 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1761728-BP
Hersteller:
     Sunset
Herst.-Nr.:
     15544
EAN/GTIN:
     4025758155440
Suchbegriffe:
Windgenerator
windgenerator 12v
windgenerator
Sunset 15544 WG 1200 Windgenerator Leistung (bei 10m/s) 100 W 12 V,24 V

Windgenerator WG 1200

Inkl. Hybrid MPPT-Laderegler
Aerodynamische und extrem robuste Konstruktion
Wartungsfrei und Salzwasserresistent
Kann in Kombination mit Solar eingesetzt werden

Effizient Windenergie erzeugen!
Dieser hochwertige und leistungsstarke Windgenerator überzeugt mit hohen Wirkungsgrad und Tri-namic Technologie. Die innovative Tri-namic Technologie macht den WG 1200 besonders leise und vibrationsarm bei allen Windgeschwindigkeiten. Die Qualitätsmaterialien sind gegen Salzwasser, Witterung und UV-Strahlen resistent. Sehr hoher Gleichlauf durch Permanent-Magnet-Technologie.
Der WG 1200 eignet sich für eine Vielzahl an Einsatzmöglichkeiten wie z.B. Boot, Inselanlage, Gartenhaus, Wireless-LAN Access-Point, Entwicklungshilfe, Verkehrsleitsystem, Notrufsystem, Beleuchtung uvm.

Ausstattung:
Hybrid-Laderegler · Tri-namic Technologie für sehr leisen und vibrationsarmen Betrieb · Bruchfeste Rotorblätter · Geringer Drehradius · Aerodynamische Konstruktion · Batterieladung bereits bei 2,2 m/s · Galsfaserversiegelter 3-Phasen Generator · Salzwasserresistent · Hoher Gleichlauf · Thermo-elektrische Bremse gegen Sturmbeschädigung · Aluminiumfuß für Ø 41 mm Mast · Wartungsfrei · Robustes und langlebiges Gehäuse · Keine Störinterferenzen mit elektronischen Geräten · Permanent-Magnet-Technologie

Technische Daten:
Gewicht: 7.8 kg · Hauptrotor-Durchmesser (Details): 122 cm · Leistung (bei 10m/s): 100 W · Leistung (max.): 500 W · Mast-Ø: 41 mm · Nennspannung: 12 V,24 V · Startgeschwindigkeit: 2.2 m/s

Lieferumfang:
Windgenerator · Hybrid-Laderegler · Rotorblätter · Montagematerial · Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Nennspannung:
12 V | 24 V
Leistung (max.):
500 W
Startgeschwindigkeit:
2.2 m/s
Leistung (bei 10m/s):
100 W
Mast-Ø:
41 mm
Hauptrotor-Durchmesser (Details):
122 cm
Gewicht:
7.8 kg
Produkt-Art:
Windgenerator
Weitere Suchbegriffe: 04025758155440, Sunset, 15544, WG 1200, Rutland
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.670,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.885,83*
€ 2.244,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.866,13*
€ 2.220,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.770,96*
€ 2.107,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.716,39*
€ 2.042,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.670,47*
€ 1.987,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.