Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Intel BLKNUC7I5DNK2E Barebone mit CPU Intel Core i5 i5-7300U 2 x 2.6 GHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1761592-BP
Hersteller:
     Intel
Herst.-Nr.:
     BLKNUC7I5DNK2E
EAN/GTIN:
     5032037108201
Suchbegriffe:
Barebone
Barebone-PC
Workstation
barebone intel
Intel® NUC Dawson Canyon NUC7i5DNKE Barebone

Intel NUC7i5DNKE, NUC. Prozessorsockel: BGA 1356. Prozessorfamilie: Intel® Core i5 der siebten Generation, Prozessor-Taktfrequenz: 2,60 GHz, Prozessor: i5-7300U. Arbeitsspeicher Typ: SO-DIMM, RAM-Speicher maximal: 32 GB, Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit: 2133 MHz. Unterstützte Speicherlaufwerke: Festplatte, SSD, unterstützte Speicherlaufwerksgrößen: 2.5 Zoll, Speicherlaufwerk Schnittstelle: M.2, Serial ATA III. Grafikkarte-Familie: Intel, Grafikkarte: HD Graphics 620

Technische Daten:
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 1 x · Anzahl USB Typ A 3.0: 4 x · Arbeitsspeicher / Takt: 2133 MHz · Arbeitsspeicher / Typ: DDR4-RAM · Grafikkarten Typ: Intel HD Graphics · Grafikkarten-Modell: 620 · Integriertes Laufwerk: Ohne Laufwerk · Leistung Netzteil: 65 W · Produkt-Art: Barebone mit CPU · Produktabmessung, Breite: 115 mm · Produktabmessung, Höhe: 35 mm · Produktabmessung, Tiefe: 111 mm · Prozessor / Anzahl Kerne: 2 x · Prozessor / Generation: 7. Gen. (Kaby Lake) · Prozessor / Model: i5-7300U · Prozessor / Serie: Intel Core i5 · Prozessor / Taktfrequenz: 2.6 GHz · Schnittstellen (Computer/Multimedia): USB 3.0,HDMI®,Audio, 7.1 (3.5 mm Klinke),LAN (10/100/1000 MBit/s),WLAN 802.11 b/g/n/a/ac,Bluetooth®,SATA III,M.2 · Schnittstellen: HDMI: 2 x · Sockel: Intel® 1356

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Tiefe:
111 mm
Produktabmessung, Höhe:
35 mm
Produktabmessung, Breite:
115 mm
Integriertes Laufwerk:
Ohne Laufwerk
Grafikkarten Typ:
Intel HD Graphics
Schnittstellen: HDMI:
2 x
Prozessor / Anzahl Kerne:
2 x
Anzahl USB Typ A 3.0:
4 x
Grafikkarten-Modell:
620
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
USB 3.0 | HDMI® | Audio, 7.1 (3.5 mm Klinke) | LAN (10/100/1000 MBit/s) | WLAN 802.11 b/g/n/a/ac | Bluetooth® | SATA III | M.2
Prozessor / Generation:
7. Gen. (Kaby Lake)
Prozessor / Serie:
Intel Core i5
Arbeitsspeicher / Takt:
2133 MHz
Leistung Netzteil:
65 W
Prozessor / Taktfrequenz:
2.6 GHz
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
1 x
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR4-RAM
Sockel:
Intel® 1356
Prozessor / Model:
i5-7300U
Produkt-Art:
Barebone mit CPU
Weitere Suchbegriffe: barebone, Intel, BLKNUC7I5DNK2E, Aufrüst-PC, Aufrüst-PCs
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 396,97*
€ 403,56*
Frei Haus
ab € 399,36*
€ 406,00*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 403,56*
€ 480,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 399,21*
€ 475,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 396,97*
€ 472,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Microsoft
KW9-00146
ab € 92,33*
Sonstiges
Microsoft
FQC-08922
ab € 124,56*
Sonstiges
BenQ
9H.LC8LA.TBE
ab € 117,76*
Sonstiges
Symantec
21395096
ab € 18,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.