Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Intel BLKNUC7I5DNH2E Barebone mit CPU Intel Core i5 i5-7300U


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Intel NUC BLKNUC7I5DNH2E PC/Workstation Barebone i5-7300U 2,6 GHz UCFF Schwarz BGA 1356
Intel NUC BLKNUC7I5DNH2E PC/Workstation Barebone i5-7300U 2,6 GHz UCFF Schwarz BGA 1356
Intel NUC BLKNUC7I5DNH2E PC/Workstation Barebone i5-7300U 2,6 GHz UCFF Schwarz BGA 1356
Intel NUC BLKNUC7I5DNH2E PC/Workstation Barebone i5-7300U 2,6 GHz UCFF Schwarz BGA 1356
Intel NUC BLKNUC7I5DNH2E PC/Workstation Barebone i5-7300U 2,6 GHz UCFF Schwarz BGA 1356
Artikel-Nr.:
     102-1761591-BP
Hersteller:
     Intel
Herst.-Nr.:
     BLKNUC7I5DNH2E
EAN/GTIN:
     5032037108270
Suchbegriffe:
Barebone
Barebone-PC
CPU Intel
Intel CPU
Intel® NUC Dawson Canyon NUC7i5DNHE Barebone

Intel Core i5 i5-7300U (2 x 2.6 GHz) Prozessor
2x DDR4-2133 SODIMM / max. 32 GB
Intel HD Graphics 620 Grafik

Ausstattung:
Intel NUC7i5DNHE, NUC. Prozessorsockel: BGA 1356. Prozessorfamilie: Intel® Core i5 der siebten Generation, Prozessor-Taktfrequenz: 2,60 GHz, Prozessor: i5-7300U. Arbeitsspeicher Typ: SO-DIMM, RAM-Speicher maximal: 32 GB, Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit: 2133 MHz. Unterstützte Speicherlaufwerke: Festplatte, SSD, unterstützte Speicherlaufwerksgrößen: 2.5 Zoll, Speicherlaufwerk Schnittstelle: M.2, PCI Express, Serial ATA III. Grafikkarte-Familie: Intel, Grafikkarte: HD Graphics 620

Technische Daten:
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze: 2 · Arbeitsspeicher / Takt: 2133 MHz · Arbeitsspeicher / Typ: DDR4-RAM · Festplatte 1 Anschluss: SATA III (600 MB/s) · Grafikkarten Typ: Intel UHD Graphics · Grafikkarten-Modell: 620 · Integriertes Laufwerk: Ohne Laufwerk · Produkt-Art: Barebone mit CPU · Prozessor / Generation: 7. Gen. (Kaby Lake) · Prozessor / Model: i5-7300U · Prozessor / Serie: Intel Core i5 · Prozessor / Taktfrequenz: 2.60 GHz · SSD 1 Anschluss: PCIe 3.0 x4 · Sockel: Intel® 1356

Weitere Informationen:
Integriertes Laufwerk:
Ohne Laufwerk
1c. Marke:
Intel
Grafikkarten Typ:
Intel UHD Graphics
Festplatte 1 Anschluss:
SATA III (600 MB/s)
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze:
2
Grafikkarten-Modell:
620
Prozessor / Generation:
7. Gen. (Kaby Lake)
Prozessor / Serie:
Intel Core i5
Arbeitsspeicher / Takt:
2133 MHz
Prozessor / Taktfrequenz:
2.60 GHz
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR4-RAM
Sockel:
Intel® 1356
SSD 1 Anschluss:
PCIe 3.0 x4
Prozessor / Model:
i5-7300U
Produkt-Art:
Barebone mit CPU
Weitere Suchbegriffe: Core i5, Intel Core i5, Core i7, Intel Core i7, Workstation, Nettop, mini-PC, miniPC, barebone intel, Intel, BLKNUC7I5DNH2E, Aufrüst-PC, Aufrüst-PCs
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
Frei Haus
ab € 287,06*
€ 294,52*
pro Stück
Frei Haus
ab € 288,77*
€ 296,34*
pro Stück
Frei Haus
ab € 291,25*
€ 298,97*
pro Stück
Frei Haus
ab € 291,29*
€ 299,02*
Lager 102
pro Stück
Frei Haus
ab € 329,68*
€ 332,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 332,39*
€ 385,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 331,58*
€ 384,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 329,68*
€ 382,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.