Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Intel BLKNUC7I3DNK2E Barebone mit CPU Intel Core i3 i3-2120T 2 x 2.4 GHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1761590-BP
Hersteller:
     Intel
Herst.-Nr.:
     BLKNUC7I3DNK2E
EAN/GTIN:
     5032037108355
Suchbegriffe:
Barebone
Barebone-PC
Komplett-PC
Komplettsystem
Intel® NUC Dawson Canyon NUC7I3DNK2E Barebone

Intel® Core™ i3-7100U Prozessor (2x 2.40 GHz)
2x DDR4-2133 SODIMMs / max. 32 GB
Intel® Optane™ Memory Support
Intel® HD Graphics 620

Intel NUC7I3DNKE, NUC. Motherboardformfaktor: UCFF, Prozessorsockel: BGA 1356, Kompatible Prozessoren: Intel® Core i3. Prozessorfamilie: Intel® Core i3 der siebten Generation, Prozessor-Taktfrequenz: 2,40 GHz, Prozessor: i3-7100U. Arbeitsspeicher Typ: SO-DIMM, RAM-Speicher maximal: 32 GB, Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit: 2133 MHz. Unterstützte Speicherlaufwerke: SSD. Grafikkarte-Familie: Intel, Grafikkarte: HD Graphics 620

Technische Daten:
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze: 2 · Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 1 x · Anzahl USB Typ A 3.0: 4 x · Arbeitsspeicher / Takt: 2133 MHz · Arbeitsspeicher / Typ: DDR4-RAM · Festplatte 1 Anschluss: SATA III (600 MB/s) · Grafikkarten Typ: Intel HD Graphics · Grafikkarten-Modell: 620 · PC-Besonderheiten: Kensington Lock · Produkt-Art: Barebone mit CPU · Produktabmessung, Breite: 115 mm · Produktabmessung, Höhe: 36 mm · Produktabmessung, Tiefe: 111 mm · Prozessor / Anzahl Kerne: 2 x · Prozessor / Generation: 7. Gen. (Kaby Lake) · Prozessor / Model: i3-2120T · Prozessor / Serie: Intel Core i3 · Prozessor / Taktfrequenz: 2.4 GHz · Schnittstellen (Computer/Multimedia): USB 3.0,LAN (10/100/1000 MBit/s),Audio, 7.1 (3.5 mm Klinke),HDMI®,SATA III · Schnittstellen: HDMI: 1 x · Sockel: Intel® 1356

Lieferumfang:
VESA-Halterung 75x75/100x100 (inkludiert)

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Tiefe:
111 mm
Produktabmessung, Höhe:
36 mm
Produktabmessung, Breite:
115 mm
Prozessor-Taktfrequenz:
2 x 2.4 GHz
1c. Marke:
Intel
Grafikkarten Typ:
Intel HD Graphics
Festplatte 1 Anschluss:
SATA III (600 MB/s)
Schnittstellen: HDMI:
1 x
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze:
2
Prozessor / Anzahl Kerne:
2 x
Anzahl USB Typ A 3.0:
4 x
Grafikkarten-Modell:
620
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
USB 3.0 | LAN (10/100/1000 MBit/s) | Audio, 7.1 (3.5 mm Klinke) | HDMI® | SATA III
PC-Besonderheiten:
Kensington Lock
Prozessor / Generation:
7. Gen. (Kaby Lake)
Prozessor / Serie:
Intel Core i3
Arbeitsspeicher / Takt:
2133 MHz
Prozessor / Taktfrequenz:
2.4 GHz
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
1 x
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR4-RAM
Sockel:
Intel® 1356
Prozessor / Model:
i3-2120T
Produkt-Art:
Barebone mit CPU
Angebote (15)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,50*
ab € 213,35*
€ 215,19*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 218,60*
€ 220,51*
pro Stück
€ 3,80*
ab € 218,68*
€ 220,58*
pro Stück
€ 3,51*
ab € 220,59*
€ 222,49*
Lager 102
pro Stück
Frei Haus
ab € 266,47*
€ 271,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 271,69*
€ 315,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 269,45*
€ 312,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 266,47*
€ 309,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kingston Technology
KVR24S17S6/4
ab € 15,87*
Zubehör
Kingston Technology
KVR24S17D8/16
ab € 58,70*
Zubehör
Intel
SSDPEKNW010T8X1
ab € 105,40*
Zubehör
Intel
SSDPEKNW020T8X1
ab € 214,64*
Zubehör
Intel
SSDPEKNW512G8X1
ab € 62,86*
Zubehör
Kingston Technology
KVR24S17S8/8
ab € 27,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.