Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Intel BOXNUC7I5BNH Barebone mit CPU Intel Core i5 i5-7260U 2 x 2.20 GHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1761587-BP
Hersteller:
     Intel
Herst.-Nr.:
     BOXNUC7I5BNH
EAN/GTIN:
     5032037088596
Suchbegriffe:
Barebone
Barebone Server
Barebone-PC
mini-PC
Intel® NUC Baby Canyon NUC7I5BNH Barebone

Intel® Core™ i5-7260U Prozessor
M.2 and 2.5" Drive Formfaktor des integrierten Laufwerks
HDMI 2.0a; USB-C (DP1.2) Videoausgang

Mit dem Intel® NUC Kit NUC7i5BNH und einem Dual-Core Intel® Core™ i5 Prozessor der siebten Generation, bis zu 32 GB DDR4-Hauptspeicher und einem 2,5‘‘-Laufwerksschacht zur Erweiterung erhalten Sie mehr Speicherkapazität und wirklich agile Leistung für 4K Ultra HD-Video und Premium-Content.

7.1 Surround-Sound und ein full-sized HDMI 2.0-Anschluss machen sowohl BOXNUC7i5BNH als auch BOXNUC7i5BNK zu idealen Heimkino-PCs, Medienservern und Gaming-PCs. Der Infrarotsensor ermöglicht es Ihnen Ihren NUC von der Couch aus zu bedienen. Der M.2 Steckplatz ermöglicht es Ihnen, auf Ihre Daten via optionaler SSD-Festplatte blitzschnell zuzugreifen.

Technische Daten:
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze: 2 · Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 1 x · Anzahl USB Typ A 3.0: 4 x · Arbeitsspeicher / Takt: 2133 MHz · Arbeitsspeicher / Typ: DDR4-RAM · Festplatte 1 Anschluss: SATA III (600 MB/s) · Grafikkarten Typ: Intel HD Graphics · Grafikkarten-Modell: 640 · Integriertes Laufwerk: Ohne Laufwerk · Leistung Netzteil: 65 W · Produkt-Art: Barebone mit CPU · Produktabmessung, Breite: 115 mm · Produktabmessung, Höhe: 51 mm · Produktabmessung, Tiefe: 111 mm · Prozessor / Anzahl Kerne: 2 x · Prozessor / Model: i5-7260U · Prozessor / Serie: Intel Core i5 · Prozessor / Taktfrequenz: 2.20 GHz · Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.): 3.4 GHz · SSD 1 Anschluss: PCIe 3.0 x4 · Schnittstellen (Computer/Multimedia): HDMI®,USB 2.0,USB 3.0,Audio, 7.1 (3.5 mm Klinke),LAN (10/100/1000 MBit/s),Bluetooth®,WLAN 802.11 b/g/n/ac,USB-C™ · Schnittstellen: HDMI: 1 x · Schnittstellen: USB-C™: 1 x · Speicherbänke: 2 · Unterstützte Speicherkarten: microSDXC

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Tiefe:
111 mm
Produktabmessung, Höhe:
51 mm
Produktabmessung, Breite:
115 mm
Integriertes Laufwerk:
Ohne Laufwerk
Grafikkarten Typ:
Intel HD Graphics
Festplatte 1 Anschluss:
SATA III (600 MB/s)
Schnittstellen: HDMI:
1 x
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze:
2
Prozessor / Anzahl Kerne:
2 x
Anzahl USB Typ A 3.0:
4 x
Schnittstellen: USB-C™:
1 x
Grafikkarten-Modell:
640
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
HDMI® | USB 2.0 | USB 3.0 | Audio, 7.1 (3.5 mm Klinke) | LAN (10/100/1000 MBit/s) | Bluetooth® | WLAN 802.11 b/g/n/ac | USB-C™
Prozessor / Serie:
Intel Core i5
Unterstützte Speicherkarten:
microSDXC
Arbeitsspeicher / Takt:
2133 MHz
Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.):
3.4 GHz
Leistung Netzteil:
65 W
Prozessor / Taktfrequenz:
2.20 GHz
Speicherbänke:
2
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
1 x
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR4-RAM
SSD 1 Anschluss:
PCIe 3.0 x4
Prozessor / Model:
i5-7260U
Produkt-Art:
Barebone mit CPU
Weitere Suchbegriffe: miniPC, Nettop, Workstation, barebone intel, barebone, Intel, BOXNUC7I5BNH, Aufrüst-PC, Aufrüst-PCs
Angebote (15)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
Frei Haus
ab € 335,44*
€ 338,23*
pro Stück
€ 4,80*
ab € 337,69*
€ 340,50*
pro Stück
Frei Haus
ab € 341,75*
€ 344,59*
pro Stück
Frei Haus
ab € 343,36*
€ 346,21*
Lager 102
pro Stück
Frei Haus
ab € 378,80*
€ 381,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 381,95*
€ 454,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 378,80*
€ 450,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Samsung
M471A5244CB0-CRC
ab € 17,86*
Zubehör
Samsung
M471A2K43CB1-CRC
ab € 63,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.