Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Intel BOXNUC7I3BNK Barebone mit CPU Intel Core i3 i3-7100U 2 x 2.4 GHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1761586-BP
Hersteller:
     Intel
Herst.-Nr.:
     BOXNUC7I3BNK
EAN/GTIN:
     5032037088534
Suchbegriffe:
Barebone
Barebone Server
Barebone-PC
DDR4 RAM
Intel® NUC Baby Canyon NUC7I3BNK Barebone

Intel® Core™ i3-7100U Prozessor
M.2 SSD Formfaktor des integrierten Laufwerks
HDMI 2.0a; USB-C (DP1.2) Videoausgang

Intel NUC7I3BNK, NUC. Motherboardformfaktor: UCFF, Prozessorsockel: BGA 1356. Prozessorfamilie: Intel® Core i3 der siebten Generation, Prozessor-Taktfrequenz: 2,40 GHz, Prozessor: i3-7100U. Arbeitsspeicher Typ: SO-DIMM, RAM-Speicher maximal: 32 GB, Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit: 2133 MHz. Unterstützte Speicherlaufwerke: SSD, Speicherlaufwerk Schnittstelle: M.2, PCI Express, Serial ATA III, Kompatible Speicherkarten: SDXC. Grafikkarte-Familie: Intel, Maximaler Grafikkartenspeicher: 32768 MB, Grafikkarte: HD Graphics 620

Technische Daten:
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze: 2 · Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 1 x · Anzahl USB Typ A 3.0: 6 x · Arbeitsspeicher / Takt: 2133 MHz · Arbeitsspeicher / Typ: DDR4-RAM · Festplatte 1 Anschluss: SATA III (600 MB/s) · Grafikkarten Typ: Intel UHD Graphics · Grafikkarten-Modell: 620 · Integriertes Laufwerk: Ohne Laufwerk · Leistung Netzteil: 65 W · Produkt-Art: Barebone mit CPU · Produktabmessung, Breite: 115 mm · Produktabmessung, Höhe: 35 mm · Produktabmessung, Tiefe: 111 mm · Prozessor / Anzahl Kerne: 2 x · Prozessor / Model: i3-7100U · Prozessor / Serie: Intel Core i3 · Prozessor / Taktfrequenz: 2.4 GHz · SSD 1 Anschluss: PCIe 3.0 x4 · Schnittstellen (Computer/Multimedia): HDMI®,USB 2.0,USB 3.0,Audio, 7.1 (3.5 mm Klinke),LAN (10/100/1000 MBit/s),Bluetooth®,WLAN 802.11 b/g/n/ac,USB-C™ · Schnittstellen: HDMI: 1 x · Schnittstellen: USB-C™: 1 x · Speicherbänke: 2 · Unterstützte Speicherkarten: microSDXC

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Tiefe:
111 mm
Produktabmessung, Höhe:
35 mm
Produktabmessung, Breite:
115 mm
Integriertes Laufwerk:
Ohne Laufwerk
Grafikkarten Typ:
Intel UHD Graphics
Festplatte 1 Anschluss:
SATA III (600 MB/s)
Schnittstellen: HDMI:
1 x
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze:
2
Prozessor / Anzahl Kerne:
2 x
Anzahl USB Typ A 3.0:
6 x
Schnittstellen: USB-C™:
1 x
Grafikkarten-Modell:
620
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
HDMI® | USB 2.0 | USB 3.0 | Audio, 7.1 (3.5 mm Klinke) | LAN (10/100/1000 MBit/s) | Bluetooth® | WLAN 802.11 b/g/n/ac | USB-C™
Prozessor / Serie:
Intel Core i3
Unterstützte Speicherkarten:
microSDXC
Arbeitsspeicher / Takt:
2133 MHz
Leistung Netzteil:
65 W
Prozessor / Taktfrequenz:
2.4 GHz
Speicherbänke:
2
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
1 x
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR4-RAM
SSD 1 Anschluss:
PCIe 3.0 x4
Prozessor / Model:
i3-7100U
Produkt-Art:
Barebone mit CPU
Weitere Suchbegriffe: mini-PC, miniPC, Nettop, barebone intel, barebone, Intel, BOXNUC7I3BNK, Aufrüst-PC, Aufrüst-PCs
Angebote (18)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
Frei Haus
ab € 240,52*
€ 243,29*
pro Stück
€ 4,45*
ab € 242,04*
€ 244,93*
pro Stück
€ 4,80*
ab € 242,85*
€ 245,82*
pro Stück
€ 3,00*
ab € 242,94*
€ 245,92*
Lager 102
pro Stück
Frei Haus
ab € 278,85*
€ 284,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 284,97*
€ 339,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 282,94*
€ 336,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 278,85*
€ 331,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kingston Technology
KVR24S17S6/4
ab € 16,87*
Zubehör
Samsung
MZ-N6E1T0BW
ab € 128,61*
Zubehör
Samsung
MZ-N6E2T0BW
ab € 258,17*
Zubehör
Samsung
MZ-N6E250BW
ab € 51,77*
Zubehör
Samsung
MZ-N6E500BW
ab € 71,54*
Zubehör
Samsung
MZ-76E1T0B/EU
ab € 128,50*
Zubehör
Samsung
MZ-76E2T0B/EU
ab € 260,65*
Zubehör
Samsung
MZ-76E250B/EU
ab € 52,56*
Zubehör
Samsung
MZ-76P2T0B/EU
ab € 416,14*
Zubehör
Samsung
MZ-76P256B/EU
ab € 75,95*
Zubehör
Delock
63312
ab € 13,57*
Zubehör
Kingston Technology
KVR24S17S8/8
ab € 30,18*
Zubehör
Samsung
MZ-76E500B
ab € 72,94*
Zubehör
Samsung
MZ-76P1T0B/EU
ab € 226,24*
Zubehör
SanDisk
SDSSDA-240G-G26
ab € 31,28*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.