Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansmann iPad/iPhone/iPod Ladekabel [1x USB 2.0 Stecker A - 1x Apple Lightning-Stecker] 1.20 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1761457-BP
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     1700-0078
EAN/GTIN:
     4013674131211
Suchbegriffe:
Lightning Kabel
Lightningkabel
USB Anschlusskabel
USB Kabel
Ansmann Apple iPad/iPhone/iPod Ladekabel [1x USB 2.0 Stecker A - 1x Apple Lightning-Stecker] 1.20 m Schwarz

Ansmann Lightning Daten- und Ladekabel 1,2 m

Sehr robust dank Aluminium-Stecker Gehäuse mit integrierter Zugentlastung und flexiblem TPE Kunststoff.
Hochwertiges Daten- und Ladekabel mit einer Länge von 120 cm.
Kompatibel mit iPhone X/ 8/ 8 Plus/ 7/ 7 Plus/ 6s/ 6/ 6 Plus/ 5S/ 5/ iPad und weitere Endgeräte welche über einen Lightning Anschluss betrieben werden.

Optimale Ladelösung
Das praktische ANSMANN Daten- und Ladekabel bietet die optimale Lösung zum Laden und Synchronisieren ihrer Daten mit bis zu 480Mbps.
Robust und langlebig
Durch das hoch flexible Kabel aus PVC-freiem TPE-Kunststoff und den robusten Aluminium-Gehäusen mit gespritzter Zug-Entlastung verbindet das ANSMANN Kabel zwei Eigenschaften, welche dieses Kabel extrem widerstandsfähig gegen hohe Belastungen macht.
Perfekter Sitz
Die Stecker-Verbindungen sind nach dem USB Standard gefertigt und sorgen so für eine optimale Verbindung.
Daten werden ohne Störungen übertragen und Endgeräte optimal geladen.
Kompatibilität
Kompatibel mit allen gängigen Endgeräten welche über einen Lightning Anschluss verfügen:
iPhone X/ 8/ 8 Plus/ 7/ 7 Plus/ 6s/ 6/ 6 Plus/ 5S/ 5/ iPad und weitere Anwendungen.

Ausstattung:
aus flexiblem TPE Kunststoff · integrierte Zugentlastung · sehr robust durch Aluminium-Steckergehäuse.

Technische Daten:
Anschluss-Typ: Apple Dock,USB · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): USB 2.0 Stecker A · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): Apple Lightning-Stecker · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: Apple iPad/iPhone/iPod · Kabel-Art: Datenkabel,Ladekabel · Kabel-Ausführung: Ladekabel · Kabel-Besonderheiten: Aluminium-Stecker,TPE-Mantel,beidseitig verwendbarer Stecker · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 1.20 m · Passend für Apple-Gerätetyp: iPad,iPhone · Passend für Apple-Modell: iPad,iPhone 5,iPhone 5S,iPhone 6,iPhone 6 Plus,iPhone 6S,iPhone 6S Plus,iPhone 7,iPhone 7 Plus,iPhone 8,iPhone 8 Plus,iPhone X · Steckerausführung: gerade

Lieferumfang:
USB auf Lightning Kabel 120 cm

Systemvoraussetzungen:
Apple Lightning Anschluss

Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
1.20 m
Kabel-Art:
Datenkabel | Ladekabel
Kabel-Ausführung:
Ladekabel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
USB 2.0 Stecker A
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
Apple Lightning-Stecker
Passend für Apple-Modell:
iPad | iPhone 5 | iPhone 5S | iPhone 6 | iPhone 6 Plus | iPhone 6S | iPhone 6S Plus | iPhone 7
Passend für Apple-Gerätetyp:
iPad | iPhone
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Anwendung:
iPad/iPhone/iPod
Kabel-Besonderheiten:
Aluminium-Stecker | TPE-Mantel | beidseitig verwendbarer Stecker
Steckerausführung:
gerade
Anschluss-Typ:
Apple Dock | USB
Produkt-Art:
iPad/iPhone/iPod Ladekabel
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 9,15*
€ 12,72*
1
€ 4,50*
ab € 9,37*
€ 12,73*
3 Tage
2
1
€ 4,95*
ab € 9,83*
€ 13,63*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 11,23*
€ 15,18*
Lager 102
36
1
Frei Haus
ab € 15,31*
€ 21,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,16*
€ 25,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,94*
€ 24,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,94*
€ 23,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,91*
€ 22,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,28*
€ 20,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,19*
€ 20,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,04*
€ 20,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,31*
€ 18,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.