Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Basetech Akkupack-Ladegerät BT-1761445


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1761445-BP
Hersteller:
     Basetech
Herst.-Nr.:
     BT-1761445
EAN/GTIN:
     4053199569007
Suchbegriffe:
Ladegerät LI-Ion
Ladegerät Li-Io Akku
Ladegerät LiIo-Akku
Ladegerät Lithium-Ionen-Akku
Basetech Akkupack-Ladegerät BT-1761445

Ladegerät 10,8 V Serie

Technische Daten:
Anzahl Ladekanäle/-schächte: 1 · Betriebsspannung: 240 V/AC · Gewicht: 200 g · Ladestrom (max.): 1500 mA · Passender Akku: LiIon · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung

Lieferumfang:
Ladegerät ,Anleitung

Weitere Informationen:
Passender Akku:
LiIon
Ladestrom (max.):
1500 mA
Betriebsspannung:
240 V/AC
Anzahl Ladekanäle/-schächte:
1
Gewicht:
200 g
Produkt-Art:
Akkupack-Ladegerät
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 10,52*
€ 13,37*
1
€ 4,00*
ab € 10,20*
€ 15,01*
Lager 102
305
1
Frei Haus
ab € 10,11*
€ 15,03*
4
€ 6,95*
ab € 11,61*
€ 16,64*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.