Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Stanley by Black & Decker 5-21-398 Feinschnittblatt 140 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1761222-BP
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     5-21-398
EAN/GTIN:
     3253565213980
Suchbegriffe:
Abbrechklingen
Cutter-Ersatzklinge
Cutterklinge
Cuttermesserklinge
Feinschnittblatt

Ausstattung:
Für Werkstoffe wie Holz, weiche Holzarten, Stirnholz, Vinyl, Putzmörtel, Messing, Blei, Aluminium, Kupfer, Keramik
Für Stanley Typen 21-295, 21-296, 21-122 und 21-103.

Technische Daten:
Produktabmessung, Breite: 42 mm · Produktabmessung, Länge: 140 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
140 mm
Produktabmessung, Breite:
42 mm
1c. Marke:
Stanley by Black & Decker
Weitere Suchbegriffe: Gipshobel, stanley abbrechklingen, Stanley by Black & Decker, 5-21-398
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 2,51*
€ 3,43*
€ 4,79*
ab € 2,56*
€ 3,50*
€ 4,30*
ab € 2,56*
€ 3,50*
€ 7,90*
ab € 2,60*
€ 3,55*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 5,73*
€ 7,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,38*
€ 8,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,04*
€ 8,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,36*
€ 7,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,91*
€ 6,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,73*
€ 6,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Black & Decker
4000787020
ab € 25,29*
Zubehör
Stanley
5-21-399
ab € 7,28*
Zubehör
Stanley
5-21-104
ab € 6,14*
Zubehör
Stanley
5-21-103
ab € 8,64*
Zubehör
Stanley
5-21-115
ab € 2,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.