Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Stanley STHT0-11818 Teppichmesserklinge Stanley by Black & Decker STHT0-11818


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1761186-BP
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     STHT0-11818
EAN/GTIN:
     3253560118181
Suchbegriffe:
Abbrechklingen
Cutter-Ersatzklinge
Cutterklinge
Cuttermesserklinge
Stanley STHT0-11818 Teppichmesserklinge

STHT0-11818 Teppichmesserklinge

Ausstattung:
Neue, langlebige Schneide aus dem Hause Stanley - bis zu 5x langlebiger als vergleichbare Klingen
Wolframkarbid beschichtete Hartmetalllegierung aufgetragen durch einen Hochleistungslaser
Nur Diamanten sind langlebiger und härter
Beschichtete Schneidkante - bruchfest und flexibel bei maximaler Härte.

Technische Daten:
Anzahl Klingen: 5 · Inhalt: 1 St. · Klingenbreite: 18 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
1c. Marke:
Stanley by Black & Decker
Klingenbreite:
18 mm
Anzahl Klingen:
5
Weitere Suchbegriffe: stanley abbrechklingen 18 mm, abbrechklingen 18mm, stanley abbrechklingen, Stanley by Black & Decker, STHT0-11818, 776-9737, Stanleymesser, Stanley-Messer
Angebote (20)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 5,21*
€ 6,55*
pro Stück
€ 3,95*
ab € 4,92*
€ 6,56*
pro Stück
€ 5,20*
ab € 5,01*
€ 6,67*
pro Stück
€ 4,79*
ab € 5,09*
€ 6,78*
Lager 102
pro Stück
€ 4,00*
ab € 7,83*
€ 9,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,92*
€ 11,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,54*
€ 11,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,59*
€ 9,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,05*
€ 9,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,83*
€ 9,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stanley
0-10-418
ab € 7,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.