Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Stanley by Black & Decker FMHT0-10327 Dämmstoffmesser


Menge:  Blatt  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1761182-BP
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     FMHT0-10327
EAN/GTIN:
     3253560103279
Suchbegriffe:
Abbrechklingen
Cutter-Ersatzklinge
Cutterklinge
Cuttermesserklinge
Dämmstoffmesser

Ausstattung:
Klinge aus rostfreiem Edelstahl
Doppelseitige Klinge mit Spitze
Wellenschliff für weiches Material
Sägeschliff für hartes Material
Griff aus zwei Materialien für festen Halt und mehr Komfort beim Schneiden
Sicheres Verstauen im Regal, entweder flach gelegt oder an der Wand hängend.

Technische Daten:
Klingenbreite: 2 mm · Klingenlänge: 350 mm · Produkt-Art: Dämmstoffmesser

Weitere Informationen:
1c. Marke:
Stanley by Black & Decker
Klingenlänge:
350 mm
Klingenbreite:
2 mm
Produkt-Art:
Dämmstoffmesser
Weitere Suchbegriffe: Dämmplattenmesser, Dämmstoffmesser, stanley abbrechklingen, Stanley by Black & Decker, FMHT0-10327
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Blatt
€ 4,90*
ab € 13,57*
€ 15,67*
pro Blatt
€ 3,95*
ab € 13,11*
€ 15,69*
pro Blatt
€ 4,00*
ab € 14,43*
€ 17,00*
pro Blatt
€ 4,95*
ab € 14,40*
€ 17,10*
Lager 102
pro Blatt
€ 4,00*
ab € 20,88*
€ 23,87*
Menge:  Blatt  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Blatt
€ 23,87*
€ 27,69
pro Blatt
ab 2 Blätter
€ 23,29*
€ 27,02
pro Blatt
ab 5 Blätter
€ 21,53*
€ 24,97
pro Blatt
ab 10 Blätter
€ 21,21*
€ 24,60
pro Blatt
ab 20 Blätter
€ 20,88*
€ 24,22
pro Blatt
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
9783440108567
ab € 12,68*
Sonstiges
Kosmos
14716
ab € 21,73*
Sonstiges
Toolcraft
1619739
ab € 7,53*
Sonstiges
k.A.
421206
ab € 1,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.