Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Sicherheitsmesser Stanley by Black & Decker STHT0-10193


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1761166-BP
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     STHT0-10193
EAN/GTIN:
     3253560101930
Suchbegriffe:
Abbrechklingen
Cutter-Ersatzklinge
Cutterklinge
Cuttermesserklinge
Sicherheitsmesser

Universell einsetzbares, robustes Sicherheitmesser.

Ausstattung:
Automatischer Rückzug der Klinge in das Heft nach Beendigung des Schneidvorganges – hoher Schutz vor Verletzungen
Ergonomsicher Korpus für hohen Komfort und kraftvollen Einsatz
Klingenschieber von oben zugänglich – geeignet für Rechts- und Linkshänder
Für gängige Sicherheitsklingen geeignet.

Technische Daten:
Farbe: Gelb · Inhalt: 1 St. · Produkt-Art: Sicherheitsmesser · Produktabmessung, Breite: 18 mm · Produktabmessung, Länge: 165 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Gelb
Produktabmessung, Länge:
165 mm
Produktabmessung, Breite:
18 mm
1c. Marke:
Stanley by Black & Decker
Farbe:
gelb
Produkt-Art:
Sicherheitsmesser
Weitere Suchbegriffe: Kartonmesser, Sicherheitscuttermesser, Sicherheitsmesser, stanley abbrechklingen 18 mm, abbrechklingen 18mm, stanley abbrechklingen, Stanley by Black & Decker, STHT0-10193, Stanleymesser, Stanley-Messer, Japanmesser
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 10,41*
€ 11,71*
€ 3,95*
ab € 9,89*
€ 11,79*
€ 4,00*
ab € 10,49*
€ 12,58*
€ 7,90*
ab € 10,69*
€ 12,72*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 16,06*
€ 18,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,89*
€ 21,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,19*
€ 21,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,76*
€ 19,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,51*
€ 19,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,06*
€ 18,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stanley
0-10-825
ab € 10,75*
Ähnlich
Stanley
XTHT0-10502
ab € 13,49*
Ähnlich
Stanley
0-10-243
ab € 10,16*
Ähnlich
Stanley
0-10-189
ab € 7,81*
Ähnlich
Stanley
1-10-189
ab € 6,61*
Ähnlich
Stanley
STHT0-10194
ab € 11,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.