Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Stanley by Black & Decker Blechschere FATMAX® ERGO links FMHT73755-0


Menge:  Blatt  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1761152-BP
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     FMHT73755-0
EAN/GTIN:
     3253560737559
Suchbegriffe:
Abbrechklingen
Cutter-Ersatzklinge
Cutterklinge
Cuttermesserklinge
Blechschere FATMAX® ERGO links

Premium-Blechschere mit niedriger Griffweite – deutliche Reduzierung des Verletzungsrisikos bei maximaler Kontrolle.
Höherer Komfort bei geringerer Ermüdung und Belastung von Sehnen und Bändern.

Ausstattung:
Verbessertes Design der Schneiden, Kombination aus griffiger und glatter Schneide für hohen Halt im Werkstoff und sauberem Schnittbild
Neues Hebeldesign - niedriges Profil für maximale Zugänglichkeit bei maximaler Stärk
Markierungen auf den Schneiden – kein zeitintensives Messen oder Markieren
Schmale Konstruktion, leicht zu verstauen und zu entnehmen
Schnelles Öffnen mit einer Hand
Zertifiziert vom US-amerikanischen Institut für Ergonomie (United States Ergonomics).

Technische Daten:
Produkt-Art: Blechschere · Schneidleistung (max.): 1.2 mm

Weitere Informationen:
1c. Marke:
Stanley by Black & Decker
Schneidleistung (max.):
1.2 mm
Produkt-Art:
Blechschere
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Blatt
€ 5,80*
ab € 19,28*
€ 22,09*
pro Blatt
€ 4,90*
ab € 19,80*
€ 22,10*
pro Blatt
€ 4,95*
ab € 19,35*
€ 22,16*
pro Blatt
€ 3,95*
ab € 19,40*
€ 22,20*
Lager 102
pro Blatt
€ 4,00*
ab € 27,26*
€ 30,87*
Menge:  Blatt  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Blatt
€ 30,87*
€ 35,81
pro Blatt
ab 2 Blätter
€ 29,61*
€ 34,35
pro Blatt
ab 5 Blätter
€ 28,15*
€ 32,65
pro Blatt
ab 10 Blätter
€ 27,44*
€ 31,83
pro Blatt
ab 20 Blätter
€ 27,26*
€ 31,62
pro Blatt
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
421206
ab € 1,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.