Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Stanley by Black & Decker Blechschere FATMAX® ERGO rechts FMHT73557-0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1761151-BP
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     FMHT73557-0
EAN/GTIN:
     3253560735579
Suchbegriffe:
Abbrechklingen
Cutter-Ersatzklinge
Cutterklinge
Cuttermesserklinge
Blechschere FATMAX® ERGO rechts

Premium-Blechschere mit niedriger Griffweite – deutliche Reduzierung des Verletzungsrisikos bei maximaler Kontrolle.
Höherer Komfort bei geringerer Ermüdung und Belastung von Sehnen und Bändern.

Ausstattung:
Verbessertes Design der Schneiden, Kombination aus griffiger und glatter Schneide für hohen Halt im Werkstoff und sauberem Schnittbild
Neues Hebeldesign - niedriges Profil für maximale Zugänglichkeit bei maximaler Stärk
Markierungen auf den Schneiden – kein zeitintensives Messen oder Markieren
Schmale Konstruktion, leicht zu verstauen und zu entnehmen
Schnelles Öffnen mit einer Hand
Zertifiziert vom US-amerikanischen Institut für Ergonomie (United States Ergonomics).

Technische Daten:
Produkt-Art: Blechschere · Schneidleistung (max.): 1.2 mm

Weitere Informationen:
1c. Marke:
Stanley by Black & Decker
Schneidleistung (max.):
1.2 mm
Produkt-Art:
Blechschere
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,80*
ab € 19,33*
€ 22,90*
€ 4,90*
ab € 20,20*
€ 22,91*
€ 6,95*
ab € 19,24*
€ 22,98*
€ 4,00*
ab € 21,13*
€ 24,82*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 24,59*
€ 28,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,36*
€ 32,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,29*
€ 31,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,63*
€ 29,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,04*
€ 29,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,59*
€ 28,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
575627
ab € 83,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.