Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Stanley by Black & Decker 5-21-295 Standardfeile 440 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1761147-BP
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     5-21-295
EAN/GTIN:
     3253565212952
Suchbegriffe:
Abbrechklingen
Cutter-Ersatzklinge
Cutterklinge
Cuttermesserklinge
Standardfeile

Ausstattung:
Mit festem Kunststoff-Handgriff
Für verschiedene Materialien geeignet.

Technische Daten:
Material (Griff): Kunststoff · Produktabmessung, Länge: 440 mm · Weitere technische Daten: Länge der Klinge: 255 mm.

Lieferumfang:
Inkl. 1 Ersatzblatt.

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
440 mm
1c. Marke:
Stanley by Black & Decker
Material (Griff):
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Gipshobel, Herrenrasierer, Rasierapparat, Rasierer, stanley abbrechklingen, Stanley by Black & Decker, 5-21-295
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,20*
ab € 11,27*
€ 14,06*
1
€ 4,95*
ab € 11,85*
€ 14,72*
1
€ 4,00*
ab € 12,20*
€ 14,81*
1
€ 5,90*
ab € 12,57*
€ 15,37*
Lager 102
1
€ 4,00*
ab € 18,87*
€ 22,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,32*
€ 25,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,11*
€ 24,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,69*
€ 22,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,99*
€ 22,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,87*
€ 21,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stanley
5-21-393
ab € 3,42*
Zubehör
Stanley
5-21-508
ab € 4,06*
Zubehör
Stanley
5-21-293
ab € 3,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.