Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Sicherheitsmesser 99E Stanley by Black & Decker 1-10-189


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1761081-BP
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     1-10-189
EAN/GTIN:
     3253561101892
Suchbegriffe:
Abbrechklingen
Cutter-Ersatzklinge
Cutterklinge
Cuttermesserklinge
Sicherheitsmesser 99E

Ausstattung:
Sicherheitsmesser mit einziehbarer Klinge
Automatischer Klingeneinzug bei Loslassen des Vorschubmechanismus
Profilierter Metall Korpus für bequemes Arbeitem
Wird mit spezieller, abgerundeter Hochleistungsklinge (1992) geliefert.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Rot · Inhalt: 1 St. · Produkt-Art: Sicherheitsmesser · Produktabmessung, Länge: 155 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Rot
Produktabmessung, Länge:
155 mm
1c. Marke:
Stanley by Black & Decker
Farbe:
rot
Produkt-Art:
Sicherheitsmesser
Weitere Suchbegriffe: Kartonmesser, Sicherheitscuttermesser, Sicherheitsmesser, Universal-Messer, Universalmesser, universalmesser stanley, Stanley by Black & Decker, 1-10-189, Stanleymesser, Stanley-Messer, Japanmesser
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 3,95*
ab € 6,55*
€ 8,34*
1
€ 3,95*
ab € 6,58*
€ 8,38*
1
€ 5,20*
ab € 7,27*
€ 9,25*
12
€ 6,95*
ab € 8,1656*
€ 9,2606*
Lager 102
1
€ 4,00*
ab € 10,30*
€ 12,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,79*
€ 14,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,26*
€ 14,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,05*
€ 12,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,64*
€ 12,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,30*
€ 11,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stanley
0-10-810
ab € 8,75*
Ähnlich
Stanley
0-10-813
ab € 12,79*
Ähnlich
Stanley
0-10-825
ab € 10,69*
Ähnlich
Stanley
1-45-686
ab € 15,12*
Ähnlich
Stanley
XTHT0-10502
ab € 13,14*
Ähnlich
Stanley
0-10-243
ab € 10,18*
Ähnlich
Stanley
STHT0-10193
ab € 9,89*
Ähnlich
Stanley
0-10-189
ab € 7,82*
Ähnlich
Stanley
STHT0-10194
ab € 11,77*
Ähnlich
Stanley
5-21-295
ab € 11,27*
Ähnlich
Stanley
5-21-296
ab € 10,71*
Ähnlich
Black & Decker
25ZR
ab € 31,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.