Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Stanley by Black & Decker 0-22-500 Nadelfeilen-Satz 6-tlg 1 St.


Menge:  Blatt  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1761059-BP
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     0-22-500
EAN/GTIN:
     3253560225001
Suchbegriffe:
Abbrechklingen
Cutter-Ersatzklinge
Cutterklinge
Cuttermesserklinge
Nadelfeilen-Satz 6-tlg

Ausstattung:
Karbon-Stahl für hohe Lebensdauer und dauerhafte Schärfe
Ergonomischer, rutschfester Handgriff - für hohen Komfort und maximale Sicherheit
Bi-Material-Handgriff - Griff mit Weichstoffeinlagen - für weniger Vibrationen und sicheren Halt
Gefertigt nach DIN 8349 und ISO 234-2:1982.

Technische Daten:
Produkt-Art: Nadelfeilen-Satz

Weitere Informationen:
1c. Marke:
Stanley by Black & Decker
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
6teilig
Produkt-Art:
Nadelfeilen-Satz
Weitere Suchbegriffe: Nadelfeilen-Satz, Nadelfeilen-Set, Nadelfeilenset, stanley abbrechklingen, Stanley by Black & Decker, 0-22-500
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Blatt
€ 3,95*
ab € 4,69*
€ 6,24*
1
pro Blatt
€ 4,90*
ab € 5,40*
€ 6,27*
4
pro Blatt
€ 5,90*
ab € 5,53*
€ 6,41*
1
pro Blatt
€ 4,00*
ab € 5,47*
€ 6,58*
Lager 102
1
pro Blatt
€ 4,00*
ab € 6,86*
€ 8,49*
Menge:  Blatt  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Blatt
€ 8,49*
€ 9,85
pro Blatt
ab 2 Blätter
€ 8,15*
€ 9,45
pro Blatt
ab 5 Blätter
€ 7,55*
€ 8,76
pro Blatt
ab 10 Blätter
€ 7,02*
€ 8,14
pro Blatt
ab 20 Blätter
€ 6,86*
€ 7,96
pro Blatt
1 Blatt enthält 6 Stück (ab € 1,14334* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stanley
0-22-445
ab € 12,32*
Ähnlich
Stanley
0-22-464
ab € 19,20*
Ähnlich
Stanley
0-22-477
ab € 18,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.