Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Sportmesser Stanley by Black & Decker 0-10-810


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1761051-BP
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     0-10-810
EAN/GTIN:
     3253560108106
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
Sportmesser

Ausstattung:
Attraktives Design und hohe Funktionalität
Klinge und Führung werden gemeinsam ein- und ausgeschoben
Ergonomischer Metallkorpus - geformt für maximale Kraftübertragung
Kompakte Abmessungen
Klingenwechsel ohne Werkzeug
Geeignet für zahlreiche Anwendungen in Beruf und Freizeit
Mit Gürtelklemme
Geeignet für alle Standardklingen.

Technische Daten:
Farbe: Metall · Inhalt: 1 St. · Material: Metall · Produkt-Art: Sportmesser · Produktabmessung, Länge: 145 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Metall
Produktabmessung, Länge:
145 mm
1c. Marke:
Stanley by Black & Decker
Farbe:
grau
Material:
Metall
Produkt-Art:
Sportmesser
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 3,95*
ab € 8,75*
€ 10,61*
1
€ 6,95*
ab € 8,87*
€ 10,64*
1
€ 3,95*
ab € 9,02*
€ 10,89*
1
€ 5,20*
ab € 10,02*
€ 12,17*
Lager 102
1
€ 4,00*
ab € 13,53*
€ 16,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,08*
€ 18,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,28*
€ 17,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,34*
€ 16,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,93*
€ 16,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,53*
€ 15,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stanley
0-10-707
ab € 6,81*
Zubehör
Stanley
0-11-911
ab € 1,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.