Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Sicherheitsmesser 99E Stanley by Black & Decker 0-10-189


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1761043-BP
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     0-10-189
EAN/GTIN:
     3253560101893
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
Sicherheitsmesser 99E

Sicherheitsmesser mit einziehbarer Klinge.

Ausstattung:
Automatischer Klingeneinzug bei Loslassen des Vorschubmechanismus
Profilierter Metall Korpus für bequemes Arbeiten
Reduzierung der Unfallgefahr - kein versehentliches Feststellen der Klinge
Sicheres Arbeiten unter Berücksichtigung gängiger Unfallverhütungsvorschriften
Auch für Linkshänder geeignet (Schieber an der Oberseite des Messers).

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Rot · Inhalt: 1 St. · Produkt-Art: Sicherheitsmesser · Produktabmessung, Länge: 155 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Rot
Produktabmessung, Länge:
155 mm
1c. Marke:
Stanley by Black & Decker
Farbe:
rot
Produkt-Art:
Sicherheitsmesser
Weitere Suchbegriffe: Teppichschneider, Abbrechklingen, Cutter-Ersatzklinge, Cutterklinge, Cuttermesserklinge, Kartonmesser, Sicherheitscuttermesser, Sicherheitsmesser, cuttermesser stanley, cuttermesser linkshänder, Stanley by Black & Decker, 0-10-189, 232-2065, Stanleymesser, Stanley-Messer
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,95*
ab € 7,79*
€ 9,49*
1
€ 4,00*
ab € 7,98*
€ 9,72*
1
€ 3,95*
ab € 8,18*
€ 9,79*
1
€ 5,90*
ab € 8,39*
€ 10,01*
Lager 102
1
€ 4,00*
ab € 10,92*
€ 12,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,96*
€ 15,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,64*
€ 14,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,70*
€ 13,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,13*
€ 12,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,92*
€ 12,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stanley
0-10-299
ab € 4,42*
Zubehör
Stanley
0-11-911
ab € 0,306*
Zubehör
RS Pro
5416646
ab € 1,391*
Zubehör
RS Pro
8417721
ab € 6,03*
Zubehör
RS Pro
8417712
ab € 10,20*
Zubehör
RS Pro
8417718
ab € 18,74*
Zubehör
RS Pro
8417715
ab € 34,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.