Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Weidmüller 2590000000 Abdeckung Deckel (L x B) 2 m x 100 mm 1 St. Grau


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1761028-BP
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2590000000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abschlussplatten
Schrittmotor Controller
Schrittmotorsteuerung
Verdrahtungskanal
Verdrahtungskanal Deckel, 100 mm

Oberteil zum Verschließen des Verdrahtungskanals.
Die Maßgenaue Bodenlochung
nach DIN EN 50085-2-3 ermöglicht Ihnen eine
präzise Installation. Neben Drahthaltenasen als
Fixierungshilfe bereits installierter Leiter, bietet der
optimale Verschlussmechanismus sowohl ein einfaches
Aufrasten, als auch einen sicheren Halt des Deckels.

Technische Daten:
Farbe: Grau · Inhalt: 1 St. · Kabelkanal-Komponente: Deckel · Produkt-Art: Abdeckung · Produktabmessung, Breite: 100 mm · Produktabmessung, Länge: 2 m · Weitere technische Daten: Nettogewicht: 275 g
Brennbarkeitsklasse nach UL 94: V-0
Deckel: Ja
Einsatztemperaturbereich: -5...60 °C
Flexibler Verdrahtungskanal: Nein
Halogene: Ja
Kriechstromfest: Ja
Montageart: gerastet
Werkstoff: PVC- / bleifrei

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Länge:
2 m
Produktabmessung, Breite:
100 mm
1c. Marke:
Weidmüller
Kabelkanal-Komponente:
Deckel
Farbe:
grau
Produkt-Art:
Abdeckung
Weitere Suchbegriffe: weidmüller abschlussplatte, abschlussplatte grau, 4050118600766, Weidmüller, 2590000000, CD-LID 100 GY, Kabelschacht
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
pro Meter
€ 5,95*
ab € 4,87051*
€ 5,67051*
2
pro Meter
€ 5,90*
ab € 5,3936*
€ 6,2836*
Lager 102
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 13,28*
€ 15,31*
1
pro Packung
€ 4,45*
ab € 16,69*
€ 19,13*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,31*
€ 17,76
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,04*
€ 17,45
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,14*
€ 16,40
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,57*
€ 15,74
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,28*
€ 15,40
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 13,28* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.