Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Weidmüller 2554080000 Montagezubehör 100 St. Gelb


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1761022-BP
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2554080000
EAN/GTIN:
     4050118564204
Suchbegriffe:
Verdrahtungskanal
weidmüller verdrahtungskanal
Verdrahtungskanal Niederhalter Arm CD-RETA

Technische Daten:
Farbe: Gelb · Inhalt: 100 St. · Produkt-Art: Montagezubehör · Weitere technische Daten: Nettogewicht: 3 g
Brennbarkeitsklasse nach UL 94: HB
Einsatztemperaturbereich: -40...100 °C
Kriechstromfest: Ja
Werkstoff: Polyamid 6 (PA 6)
Verwendung: Für alle Verdrahtungskanäle (bis max. 105 mm Breite)

Weitere Informationen:
Inhalt:
100 St.
Herstellerfarbe:
Gelb
1c. Marke:
Weidmüller
Farbe:
gelb
Produkt-Art:
Montagezubehör
Weitere Suchbegriffe: 4050118564204, Weidmüller, 2554080000, CD-RETT, Kabelschacht
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 36,51*
€ 40,85*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 37,42*
€ 41,85*
€ 5,90*
ab € 39,22*
€ 43,77*
€ 4,45*
ab € 61,42*
€ 66,59*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 41,85*
€ 48,55
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 40,91*
€ 47,46
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 38,82*
€ 45,03
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 38,01*
€ 44,09
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 37,42*
€ 43,41
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,3742* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.