Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Weidmüller 2589060000 Verdrahtungskanal (L x B x H) 2 m x 15 mm x 17 mm 60 St. Grau


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1761008-BP
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2589060000
EAN/GTIN:
     4050118601688
Suchbegriffe:
Abschlussplatten
Verdrahtungskanal
weidmüller abschlussplatte
abschlussplatte grau
Verdrahtungskanal, 17 mm x 15 mm, 4.00 mm x 6.00 mm, 2000 mm

Die Maßgenaue Bodenlochung
nach DIN EN 50085-2-3 ermöglicht Ihnen eine
präzise Installation. Neben Drahthaltenasen als
Fixierungshilfe bereits installierter Leiter, bietet der
optimale Verschlussmechanismus sowohl ein einfaches
Aufrasten, als auch einen sicheren Halt des Deckels.

Technische Daten:
Farbe: Grau · Inhalt: 60 St. · Produkt-Art: Verdrahtungskanal · Produktabmessung, Breite: 15 mm · Produktabmessung, Höhe: 17 mm · Produktabmessung, Länge: 2 m · Weitere technische Daten: Nettogewicht: 86 g
Ausführung der Seitenwand: geschlitzt
Brennbarkeitsklasse nach UL 94: V-0
Deckel: Ja
Einsatztemperaturbereich: -5...60 °C
Flexibler Verdrahtungskanal: Nein
Halogene: Ja
Kriechstromfest: Ja
Montageart: geschraubt, geklebt, genietet
Nutzbarer Querschnitt: 170 mm²
Schlitzabstand: 6 mm
Schlitzbreite: 4 mm
Werkstoff: PVC- / bleifrei

Weitere Informationen:
Inhalt:
60 St.
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Höhe:
17 mm
Produktabmessung, Länge:
2 m
Produktabmessung, Breite:
15 mm
1c. Marke:
Weidmüller
Farbe:
grau
Produkt-Art:
Verdrahtungskanal
Weitere Suchbegriffe: 4050118602807, Weidmüller, 2589060000, CD 17X15 4/6 GY, Kabelschacht
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 5,95*
ab € 98,6706*
€ 108,6108*
2
€ 5,90*
ab € 109,2342*
€ 119,754*
2
Frei Haus
ab € 172,43*
€ 185,49*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 206,15*
€ 226,59*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 226,59*
€ 262,84
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 223,99*
€ 259,83
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 215,80*
€ 250,33
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 206,15*
€ 239,13
pro Packung
1 Packung enthält 60 Stück (ab € 3,43584* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.