Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Weidmüller 2589050000 Abdeckung Deckel (L x B) 2 m x 50 mm 2 St. Dunkelgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1760963-BP
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2589050000
EAN/GTIN:
     4050118602517
Suchbegriffe:
Abschlussplatten
Verdrahtungskanal
weidmüller abschlussplatte
abschlussplatte grau
Verdrahtungskanal Deckel, 50 mm

Oberteil zum Verschließen des Verdrahtungskanals.
Die Maßgenaue Bodenlochung
nach DIN EN 50085-2-3 ermöglicht Ihnen eine
präzise Installation. Neben Drahthaltenasen als
Fixierungshilfe bereits installierter Leiter, bietet der
optimale Verschlussmechanismus sowohl ein einfaches
Aufrasten, als auch einen sicheren Halt des Deckels.

Technische Daten:
Farbe: Dunkelgrau · Inhalt: 2 St. · Kabelkanal-Komponente: Deckel · Produkt-Art: Abdeckung · Produktabmessung, Breite: 50 mm · Produktabmessung, Länge: 2 m · Weitere technische Daten: Nettogewicht: 95 g
Brennbarkeitsklasse nach UL 94: V-0
Deckel: Ja
Einsatztemperaturbereich: -25...120 °C
Flexibler Verdrahtungskanal: Nein
Halogene: Nein
Kriechstromfest: Ja
Montageart: gerastet
Werkstoff: PPE

Weitere Informationen:
Inhalt:
2 St.
Herstellerfarbe:
Dunkelgrau
Produktabmessung, Länge:
2 m
Produktabmessung, Breite:
50 mm
1c. Marke:
Weidmüller
Kabelkanal-Komponente:
Deckel
Farbe:
grau
Produkt-Art:
Abdeckung
Weitere Suchbegriffe: 4050118602517, Weidmüller, 2589050000, CD-LID 50 DKGY, Kabelschacht
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 5,95*
ab € 12,95573*
€ 14,57573*
2
€ 5,90*
ab € 14,3397*
€ 16,1197*
Lager 102
2
€ 4,00*
ab € 18,215*
€ 20,345*
2
€ 4,45*
ab € 22,17*
€ 24,51*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 20,345*
€ 23,6002
pro Stück
ab 4 Stück
€ 19,845*
€ 23,0202
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,935*
€ 21,9646
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,515*
€ 21,4774
pro Stück
ab 40 Stück
€ 18,215*
€ 21,1294
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 40,69* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.