Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Weidmüller 2590060000 Verdrahtungskanal (L x B x H) 2 m x 37.5 mm x 50 mm 32 St. Dunkelgrau


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1760954-BP
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2590060000
EAN/GTIN:
     4050118603392
Suchbegriffe:
Verdrahtungskanal
weidmüller verdrahtungskanal
Verdrahtungskanal Halogenfrei, 50 mm x 37.5 mm, 5.00 mm x 7.50 mm, 2000 mm

Verdrahtungskanal zum Führen von Leitungen, Kabeln und Drähten.
Die Maßgenaue Bodenlochung
nach DIN EN 50085-2-3 ermöglicht Ihnen eine
präzise Installation. Neben Drahthaltenasen als
Fixierungshilfe bereits installierter Leiter, bietet der
optimale Verschlussmechanismus sowohl ein einfaches
Aufrasten, als auch einen sicheren Halt des Deckels.

Technische Daten:
Farbe: Dunkelgrau · Inhalt: 32 St. · Produkt-Art: Verdrahtungskanal · Produktabmessung, Breite: 37.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 50 mm · Produktabmessung, Länge: 2 m · Weitere technische Daten: Nettogewicht: 231,875 g
Ausführung der Seitenwand: geschlitzt
Brennbarkeitsklasse nach UL 94: V-0
Deckel: Ja
Einsatztemperaturbereich: -25...120 °C
Flexibler Verdrahtungskanal: Nein
Halogene: Nein
Kriechstromfest: Ja
Montageart: geschraubt, geklebt, genietet
Nutzbarer Querschnitt: 1.560 mm²
Schlitzabstand: 7,5 mm
Schlitzbreite: 5 mm
Werkstoff: PPE

Weitere Informationen:
Inhalt:
32 St.
Herstellerfarbe:
Dunkelgrau
Produktabmessung, Höhe:
50 mm
Produktabmessung, Länge:
2 m
Produktabmessung, Breite:
37.5 mm
1c. Marke:
Weidmüller
Farbe:
grau
Produkt-Art:
Verdrahtungskanal
Weitere Suchbegriffe: 4050118603392, Weidmüller, 2590060000, CD-HF 50X37.5 5/7.5 DKGY, Kabelschacht
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 775,46976*
€ 809,7296*
€ 5,90*
ab € 856,01216*
€ 890,86208*
Frei Haus
ab € 1.300,96*
€ 1.335,82*
Lager 102
Frei Haus
ab € 1.672,57*
€ 1.672,57*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.672,57*
€ 1.940,18
pro Packung
1 Packung enthält 32 Stück (€ 52,26782* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.