Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Weidmüller 2588560000 Verdrahtungskanal (L x B x H) 2 m x 40 mm x 30 mm 24 St. Grau


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1760935-BP
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2588560000
EAN/GTIN:
     4050118600247
Suchbegriffe:
Klemmenmarkierung
Zackband
Verdrahtungskanal
weidmüller klemmenmarkierung
Verdrahtungskanal, 30 mm x 40 mm, 8.00 mm x 12.00 mm, 2000 mm

Verdrahtungskanal zum Führen von Leitungen, Kabeln und Drähten.

Technische Daten:
Farbe: Grau · Inhalt: 24 St. · Produkt-Art: Verdrahtungskanal · Produktabmessung, Breite: 40 mm · Produktabmessung, Höhe: 30 mm · Produktabmessung, Länge: 2 m · Weitere technische Daten: Nettogewicht: 260 g
Ausführung der Seitenwand: geschlitzt
Brennbarkeitsklasse nach UL 94: V-0
Deckel: Ja
Einsatztemperaturbereich: -5...60 °C
Flexibler Verdrahtungskanal: Nein
Halogene: Ja
Kriechstromfest: Ja
Montageart: geschraubt, geklebt, genietet
Nutzbarer Querschnitt: 920 mm²
Schlitzabstand: 12 mm
Schlitzbreite: 8 mm
Werkstoff: PVC- / bleifrei

Weitere Informationen:
Inhalt:
24 St.
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Höhe:
30 mm
Produktabmessung, Länge:
2 m
Produktabmessung, Breite:
40 mm
1c. Marke:
Weidmüller
Farbe:
grau
Produkt-Art:
Verdrahtungskanal
Weitere Suchbegriffe: 4050118600247, Weidmüller, 2588560000, CD 30X40 8/12 GY, Kabelschacht
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 5,95*
ab € 74,41248*
€ 80,1924*
2
€ 5,90*
ab € 82,25616*
€ 89,00616*
2
€ 4,45*
ab € 125,515*
€ 136,695*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 158,85*
€ 171,65*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 171,65*
€ 199,11
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 169,02*
€ 196,06
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 165,39*
€ 191,85
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 158,85*
€ 184,27
pro Paket
1 Paket enthält 12 Packungen (ab € 13,2375* pro Packung)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.