Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Weidmüller 2588630000 Verdrahtungskanal (L x B x H) 2 m x 40 mm x 100 mm 16 St. Grau


Menge:  Packungen  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1760919-BP
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2588630000
EAN/GTIN:
     4050118602920
Suchbegriffe:
Verdrahtungskanal
weidmüller verdrahtungskanal
verdrahtungskanal bxh 80x100
Verdrahtungskanal, 100 mm x 40 mm, 8.00 mm x 12.00 mm, 2000 mm

Verdrahtungskanal zum Führen von Leitungen, Kabeln und Drähten.
Die Maßgenaue Bodenlochung
nach DIN EN 50085-2-3 ermöglicht Ihnen eine
präzise Installation. Neben Drahthaltenasen als
Fixierungshilfe bereits installierter Leiter, bietet der
optimale Verschlussmechanismus sowohl ein einfaches
Aufrasten, als auch einen sicheren Halt des Deckels.

Technische Daten:
Farbe: Grau · Inhalt: 16 St. · Produkt-Art: Verdrahtungskanal · Produktabmessung, Breite: 40 mm · Produktabmessung, Höhe: 100 mm · Produktabmessung, Länge: 2 m · Weitere technische Daten: Nettogewicht: 819 g
Ausführung der Seitenwand: geschlitzt
Brennbarkeitsklasse nach UL 94: V-0
Deckel: Ja
Einsatztemperaturbereich: -5...60 °C
Flexibler Verdrahtungskanal: Nein
Halogene: Ja
Kriechstromfest: Ja
Montageart: geschraubt, geklebt, genietet
Nutzbarer Querschnitt: 3.375 mm²
Schlitzabstand: 12 mm
Schlitzbreite: 8 mm
Werkstoff: PVC- / bleifrei

Weitere Informationen:
Inhalt:
16 St.
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Höhe:
100 mm
Produktabmessung, Länge:
2 m
Produktabmessung, Breite:
40 mm
1c. Marke:
Weidmüller
Farbe:
grau
Produkt-Art:
Verdrahtungskanal
Weitere Suchbegriffe: 4050118602920, Weidmüller, 2588630000, CD 100X40 8/12 GY, Kabelschacht
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 5,95*
ab € 57,39336*
€ 60,92336*
2
€ 5,90*
ab € 63,1548*
€ 67,6448*
2
€ 4,45*
ab € 94,965*
€ 104,205*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 119,305*
€ 131,155*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 131,155*
€ 152,1398
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 130,265*
€ 151,1074
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 125,545*
€ 145,6322
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 119,305*
€ 138,3938
pro Packung
1 Packung enthält 8 Stück (ab € 14,91313* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Packungen
Mindestbestellmenge: 2 Packungen ( entspricht € 262,31* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.