Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Weidmüller 2554010000 Montagezubehör (L x B x H) 26 x 10.8 x 19.6 mm 100 St. Schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1760915-BP
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2554010000
EAN/GTIN:
     4050118564143
Suchbegriffe:
Kabelbinderfuß
Kabelbinderhalter
Kabelbindersockel
Montagesockel Kabelbinder
Verdrahtungskanal Kabelbinderhalter

Technische Daten:
Farbe: Schwarz · Inhalt: 100 St. · Produkt-Art: Montagezubehör · Produktabmessung, Breite: 10.8 mm · Produktabmessung, Höhe: 19.6 mm · Produktabmessung, Länge: 26 mm · Weitere technische Daten: Nettogewicht: 2 g
Brennbarkeitsklasse nach UL 94: HB
Einsatztemperaturbereich: -40...1000 °C
Kriechstromfest: Ja

Weitere Informationen:
Inhalt:
100 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
19.6 mm
Produktabmessung, Länge:
26 mm
Produktabmessung, Breite:
10.8 mm
1c. Marke:
Weidmüller
Farbe:
schwarz
Produkt-Art:
Montagezubehör
Weitere Suchbegriffe: Verdrahtungskanal, weidmüller verdrahtungskanal, 4050118564143, Weidmüller, 2554010000, CD-CTH, Kabelschacht
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 98,95*
€ 104,09*
€ 5,90*
ab € 105,82*
€ 111,64*
Lager 102
Frei Haus
ab € 112,31*
€ 118,49*
€ 4,45*
ab € 159,49*
€ 169,91*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 118,49*
€ 137,45
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 116,12*
€ 134,70
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 114,50*
€ 132,82
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 112,31*
€ 130,28
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,1231* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.