Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Weidmüller 2554060000 Montagezubehör 250 St. Gelb


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1760913-BP
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2554060000
EAN/GTIN:
     4050118564181
Suchbegriffe:
Verdrahtungskanal
weidmüller verdrahtungskanal
Verdrahtungskanal Niederhalter CD-RET 100/120

Technische Daten:
Farbe: Gelb · Inhalt: 250 St. · Produkt-Art: Montagezubehör · Weitere technische Daten: Nettogewicht: 4 g
Brennbarkeitsklasse nach UL 94: HB
Einsatztemperaturbereich: -40...100 °C
Kriechstromfest: Ja
Werkstoff: Polyamid 6 (PA 6)
Verwendung: Für 75/ 100/ 120 mm Verdrahtungskanäle

Weitere Informationen:
Inhalt:
250 St.
Herstellerfarbe:
Gelb
1c. Marke:
Weidmüller
Farbe:
gelb
Produkt-Art:
Montagezubehör
Weitere Suchbegriffe: 4050118564181, Weidmüller, 2554060000, CD-RET 100/120, Kabelschacht
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 177,99*
€ 195,27*
€ 5,90*
ab € 190,485*
€ 209,345*
Lager 102
Frei Haus
ab € 195,69*
€ 215,09*
Frei Haus
ab € 290,59*
€ 321,59*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 215,09*
€ 249,50
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 212,11*
€ 246,05
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 207,09*
€ 240,22
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 195,69*
€ 227,00
pro Packung
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,78276* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.