Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Weidmüller 2588820000 Verdrahtungskanal (L x B x H) 2 m x 100 mm x 60 mm 20 St. Grau


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1760901-BP
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2588820000
EAN/GTIN:
     4050118602838
Suchbegriffe:
Verdrahtungskanal
weidmüller verdrahtungskanal
Verdrahtungskanal, 60 mm x 100 mm, 8.00 mm x 12.00 mm, 2000 mm

Verdrahtungskanal zum Führen von Leitungen, Kabeln und Drähten.
Die Maßgenaue Bodenlochung
nach DIN EN 50085-2-3 ermöglicht Ihnen eine
präzise Installation. Neben Drahthaltenasen als
Fixierungshilfe bereits installierter Leiter, bietet der
optimale Verschlussmechanismus sowohl ein einfaches
Aufrasten, als auch einen sicheren Halt des Deckels.

Technische Daten:
Farbe: Grau · Inhalt: 20 St. · Produkt-Art: Verdrahtungskanal · Produktabmessung, Breite: 100 mm · Produktabmessung, Höhe: 60 mm · Produktabmessung, Länge: 2 m · Weitere technische Daten: Nettogewicht: 885 g
Ausführung der Seitenwand: geschlitzt
Brennbarkeitsklasse nach UL 94: V-0
Deckel: Ja
Einsatztemperaturbereich: -5...60 °C
Flexibler Verdrahtungskanal: Nein
Halogene: Ja
Kriechstromfest: Ja
Montageart: geschraubt, geklebt, genietet
Nutzbarer Querschnitt: 5.320 mm²
Schlitzabstand: 12 mm
Schlitzbreite: 8 mm
Werkstoff: PVC- / bleifrei

Weitere Informationen:
Inhalt:
20 St.
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Höhe:
60 mm
Produktabmessung, Länge:
2 m
Produktabmessung, Breite:
100 mm
1c. Marke:
Weidmüller
Farbe:
grau
Produkt-Art:
Verdrahtungskanal
Weitere Suchbegriffe: 4050118602838, Weidmüller, 2588820000, CD 60X100 8/12 GY, Kabelschacht
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 157,6662*
€ 172,0162*
€ 5,90*
ab € 174,096*
€ 190,936*
Frei Haus
ab € 264,89*
€ 292,84*
Lager 102
Frei Haus
ab € 345,52*
€ 371,24*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 371,24*
€ 430,64
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 366,64*
€ 425,30
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 345,52*
€ 400,80
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 17,276* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.