Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Weidmüller 2554070000 Montagezubehör 200 St. Gelb


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1760897-BP
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2554070000
EAN/GTIN:
     4050118564198
Suchbegriffe:
Verdrahtungskanal
weidmüller verdrahtungskanal
Verdrahtungskanal Niederhalter CD-RET 125

Technische Daten:
Farbe: Gelb · Inhalt: 200 St. · Produkt-Art: Montagezubehör · Weitere technische Daten: Nettogewicht: 5 g
Brennbarkeitsklasse nach UL 94: HB
Einsatztemperaturbereich: -40...100 °C
Kriechstromfest: Ja
Werkstoff: Polyamid 6 (PA 6)
Verwendung: Für 125 mm Verdrahtungskanäle

Weitere Informationen:
Inhalt:
200 St.
Herstellerfarbe:
Gelb
1c. Marke:
Weidmüller
Farbe:
gelb
Produkt-Art:
Montagezubehör
Weitere Suchbegriffe: 4050118564198, Weidmüller, 2554070000, CD-RET 125, Kabelschacht
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 219,13*
€ 240,96*
€ 5,90*
ab € 234,68*
€ 258,56*
Lager 102
Frei Haus
ab € 249,81*
€ 275,78*
Frei Haus
ab € 371,06*
€ 400,36*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 275,78*
€ 319,90
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 273,53*
€ 317,29
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 261,58*
€ 303,43
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 249,81*
€ 289,78
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 1,24905* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.