Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Weidmüller 2554100000 Montagezubehör 25 St. Gelb


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1760896-BP
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2554100000
EAN/GTIN:
     4050118564228
Suchbegriffe:
Verdrahtungskanal
weidmüller verdrahtungskanal
Verdrahtungskanal Niederhalter T-Form CD-RETT 60

Technische Daten:
Farbe: Gelb · Inhalt: 25 St. · Produkt-Art: Montagezubehör · Weitere technische Daten: Nettogewicht: 8 g
Brennbarkeitsklasse nach UL 94: HB
Einsatztemperaturbereich: -40...100 °C
Kriechstromfest: Ja
Werkstoff: Polyamid 6 (PA 6)
Verwendung: Für 35 - 120 mm Verdrahtungskanäle

Weitere Informationen:
Inhalt:
25 St.
Herstellerfarbe:
Gelb
1c. Marke:
Weidmüller
Farbe:
gelb
Produkt-Art:
Montagezubehör
Weitere Suchbegriffe: 4050118564228, Weidmüller, 2554100000, CD-RETA 60, Kabelschacht
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 16,925*
€ 19,505*
€ 5,90*
ab € 18,1625*
€ 20,8725*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 18,77*
€ 21,50*
€ 4,45*
ab € 28,24*
€ 31,92*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,50*
€ 24,94
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,09*
€ 24,46
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,98*
€ 23,18
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,03*
€ 22,07
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,77*
€ 21,77
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,7508* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.