Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Weidmüller 2589830000 Verdrahtungskanal (L x B x H) 2 m x 75 mm x 75 mm 16 St. Lichtgrau


Menge:  Packungen  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1760888-BP
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2589830000
EAN/GTIN:
     4050118603200
Suchbegriffe:
Verdrahtungskanal
weidmüller verdrahtungskanal
Verdrahtungskanal Halogenfrei, 75 mm x 75 mm, 5.00 mm x 7.50 mm, 2000 mm

Verdrahtungskanal zum Führen von Leitungen, Kabeln und Drähten.
Die Maßgenaue Bodenlochung
nach DIN EN 50085-2-3 ermöglicht Ihnen eine
präzise Installation. Neben Drahthaltenasen als
Fixierungshilfe bereits installierter Leiter, bietet der
optimale Verschlussmechanismus sowohl ein einfaches
Aufrasten, als auch einen sicheren Halt des Deckels.

Technische Daten:
Farbe: Lichtgrau · Inhalt: 16 St. · Produkt-Art: Verdrahtungskanal · Produktabmessung, Breite: 75 mm · Produktabmessung, Höhe: 75 mm · Produktabmessung, Länge: 2 m · Weitere technische Daten: Nettogewicht: 675 g
Ausführung der Seitenwand: geschlitzt
Brennbarkeitsklasse nach UL 94: V-0
Deckel: Ja
Einsatztemperaturbereich: -25...105 °C
Flexibler Verdrahtungskanal: Nein
Halogene: Nein
Kriechstromfest: Ja
Montageart: geschraubt, geklebt, genietet
Nutzbarer Querschnitt: 4.930 mm²
Schlitzabstand: 7,5 mm
Schlitzbreite: 5 mm
Werkstoff: PC-ABS

Weitere Informationen:
Inhalt:
16 St.
Herstellerfarbe:
Lichtgrau
Produktabmessung, Höhe:
75 mm
Produktabmessung, Länge:
2 m
Produktabmessung, Breite:
75 mm
1c. Marke:
Weidmüller
Farbe:
grau
Produkt-Art:
Verdrahtungskanal
Weitere Suchbegriffe: 4050118603200, Weidmüller, 2589830000, CD-HF 75X75 5/7.5 LTGY, Kabelschacht
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 5,95*
ab € 190,9324*
€ 204,9124*
2
€ 5,90*
ab € 211,068*
€ 227,448*
2
Frei Haus
ab € 340,445*
€ 352,175*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 424,63*
€ 442,16*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 442,16*
€ 512,9056
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 424,63*
€ 492,5708
pro Packung
1 Packung enthält 8 Stück (ab € 53,07875* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Packungen
Mindestbestellmenge: 2 Packungen ( entspricht € 884,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.