Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Weidmüller 2589080000 Verdrahtungskanal (L x B x H) 2 m x 15 mm x 30 mm 96 St. Grau


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1760872-BP
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2589080000
EAN/GTIN:
     4050118602746
Suchbegriffe:
Verdrahtungskanal
weidmüller verdrahtungskanal
Verdrahtungskanal, 30 mm x 15 mm, 4.00 mm x 6.00 mm, 2000 mm

Verdrahtungskanal zum Führen von Leitungen, Kabeln und Drähten.
Die Maßgenaue Bodenlochung
nach DIN EN 50085-2-3 ermöglicht Ihnen eine
präzise Installation. Neben Drahthaltenasen als
Fixierungshilfe bereits installierter Leiter, bietet der
optimale Verschlussmechanismus sowohl ein einfaches
Aufrasten, als auch einen sicheren Halt des Deckels.

Technische Daten:
Farbe: Grau · Inhalt: 96 St. · Produkt-Art: Verdrahtungskanal · Produktabmessung, Breite: 15 mm · Produktabmessung, Höhe: 30 mm · Produktabmessung, Länge: 2 m · Weitere technische Daten: Nettogewicht: 136 g
Ausführung der Seitenwand: geschlitzt
Brennbarkeitsklasse nach UL 94: V-0
Deckel: Ja
Einsatztemperaturbereich: -5...60 °C
Flexibler Verdrahtungskanal: Nein
Halogene: Ja
Kriechstromfest: Ja
Montageart: geschraubt, geklebt, genietet
Nutzbarer Querschnitt: 320 mm²
Schlitzabstand: 6 mm
Schlitzbreite: 4 mm
Werkstoff: PVC- / bleifrei

Weitere Informationen:
Inhalt:
96 St.
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Höhe:
30 mm
Produktabmessung, Länge:
2 m
Produktabmessung, Breite:
15 mm
1c. Marke:
Weidmüller
Farbe:
grau
Produkt-Art:
Verdrahtungskanal
Weitere Suchbegriffe: 4050118602746, Weidmüller, 2589080000, CD 30X15 4/6 GY, Kabelschacht
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 177,20928*
€ 194,85984*
€ 5,90*
ab € 195,78624*
€ 215,86656*
Frei Haus
ab € 298,42*
€ 331,94*
Lager 102
Frei Haus
ab € 388,58*
€ 420,61*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 420,61*
€ 487,91
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 415,59*
€ 482,08
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 388,58*
€ 450,75
pro Packung
1 Packung enthält 96 Stück (ab € 4,04771* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.