Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Weidmüller 2589150000 Verdrahtungskanal (L x B x H) 2 m x 25 mm x 60 mm 40 St. Grau


Menge:  Packungen  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1760854-BP
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2589150000
EAN/GTIN:
     4050118600315
Suchbegriffe:
Verdrahtungskanal
verdrahtungskanal h=60 b=25
verdrahtungskanal b 25
weidmüller verdrahtungskanal
Verdrahtungskanal, 60 mm x 25 mm, 4.00 mm x 6.00 mm, 2000 mm

Verdrahtungskanal zum Führen von Leitungen, Kabeln und Drähten.

Technische Daten:
Farbe: Grau · Inhalt: 40 St. · Produkt-Art: Verdrahtungskanal · Produktabmessung, Breite: 25 mm · Produktabmessung, Höhe: 60 mm · Produktabmessung, Länge: 2 m · Weitere technische Daten: Nettogewicht: 355 g
Ausführung der Seitenwand: geschlitzt
Brennbarkeitsklasse nach UL 94: V-0
Deckel: Ja
Einsatztemperaturbereich: -5...60 °C
Flexibler Verdrahtungskanal: Nein
Halogene: Ja
Kriechstromfest: Ja
Montageart: geschraubt, geklebt, genietet
Nutzbarer Querschnitt: 1.200 mm²
Schlitzabstand: 6 mm
Schlitzbreite: 4 mm
Werkstoff: PVC- / bleifrei

Weitere Informationen:
Inhalt:
40 St.
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Höhe:
60 mm
Produktabmessung, Länge:
2 m
Produktabmessung, Breite:
25 mm
1c. Marke:
Weidmüller
Farbe:
grau
Produkt-Art:
Verdrahtungskanal
Weitere Suchbegriffe: 4050118600315, Weidmüller, 2589150000, CD 60X25 4/6 GY, Kabelschacht
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 74,575*
€ 80,525*
2
€ 4,45*
ab € 108,775*
€ 119,615*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 80,525*
€ 93,409
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 79,245*
€ 91,9242
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 78,065*
€ 90,5554
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 74,575*
€ 86,507
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 3,72875* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Packungen
Mindestbestellmenge: 2 Packungen ( entspricht € 161,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.