Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Weller Erem® 582E Spitzenschneider 115 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1760715-BP
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     582E
EAN/GTIN:
     4003019075638
Suchbegriffe:
Elektronik-Spitzschneider
Elektronikspitzschneider
Elektronik-Vornschneider
Elektronikvornschneider
Spitzschneider

Spitzschneider – abgewinkelter, schmaler Kopf.
Geeignet für Arbeiten an Leiterplatten, Bauteilanschlüssen, sowohl bei 90° als auch bei 180° Anwendungen einsetzbar.

Technische Daten:
Gewicht: 68 g · Herst.-Teilenr.: 582E · Produktabmessung, Länge: 115 mm · Weitere technische Daten: Winke: 40° · Kopfbreite mm: 11 · Kopfdicke mm: 6.5 · Kopflänge mm: 26 · Max. Schneidfähigkeit - mittlere Härte mm: Ø 0,6 · Max. Schneidfähigkeit - Kupferdraht mm: Ø 1,3 · Länge der Schneiden mm: 6. · Zangen-Typ (Kategorisierung): Spitzenschneider

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
115 mm
1c. Marke:
Weller Erem®
Herst.-Teilenr.:
582E
Gewicht:
68 g
Produkt-Art:
Spitzenschneider
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 60,03*
€ 66,35*
€ 7,50*
ab € 61,91*
€ 66,36*
Frei Haus
ab € 60,37*
€ 67,30*
€ 3,50*
ab € 66,23*
€ 70,82*
Lager 102
Frei Haus
ab € 77,64*
€ 82,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,47*
€ 95,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,40*
€ 95,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,76*
€ 91,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,64*
€ 90,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Knipex
00 11 V50
ab € 5,01*
Zubehör
Weller Tools
599E
ab € 51,39*
Zubehör
Weller Tools
792E
ab € 56,50*
Zubehör
Weller Tools
532N
ab € 50,80*
Zubehör
Weller Tools
522N
ab € 46,33*
Zubehör
Weller Tools
503E
ab € 65,46*
Zubehör
Weller Tools
573E
ab € 63,50*
Zubehör
Weller Tools
555E
ab € 69,85*
Zubehör
Weller Tools
572E
ab € 52,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.